はかり :「電子水分計」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ISO/GLP/GMP対応を強力サポート。
らくらく通信設定。ワンタッチで天びんとの通信設定を自動的に行う機能(オートセット)を搭載していますので,通信設定の煩わしさが解消されます。
有機EL液晶で状態を見やすく表示(EP-110のみ)。充電池駆動(EP-110のみ)。
インターフェースUSB B-Type メス、RS232(D-sub 9Pin オス)
モード計量モード、統計計量モード
印字速度(行/秒(s))約1.7
印字方式8ピン往復インパクトドットマトリクス
記録紙●サイズ:57mm(幅)×50mm(外径)●種類 :普通紙
使用温度範囲(℃)5~45
使用環境湿度(%)10~80(結露なきこと)
出力【項目】タイトル(ヘッダー)、サンプル個数(N)、合計値(T)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、レンジ(RNG)、平均値(MEAN)、標準偏差(SD)、変動係数(CV)、データ末尾(フッター)
消費電力(W)8(印字中)
待機電力(W)0.5
適合機種島津AU、AT、U、TX、TXB、BX-K、BL、ELBの各シリーズ、水分計MOC63uに対応
電源ACアダプタ:入力AC100-240V、50/60Hz、出力DC12V/1500mA.
文字寸法(mm)約1.7×2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。