18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
島津製作所電子天びんATX84R
耐久性に優れインターフェースはUSBと232Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理 トラスコ品番207-7296 セット内容ACアダプタ 質量(kg)6.2 種類電子天秤 電源(V)100 ひょう量(kg)0.082 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0.0001 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

耐久性に優れインターフェースはUSBと239Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理 トラスコ品番207-7305 セット内容ACアダプタ 質量(kg)6 種類電子天秤 電源(V)100 ひょう量(kg)0.32 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0.0001 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

耐久性に優れインターフェースはUSBと238Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理 トラスコ品番207-7304 セット内容ACアダプタ 質量(kg)6 種類電子天秤 電源(V)100 ひょう量(kg)0.22 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0.0001 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

1mgからの微量計測の応答時間を約2秒に短縮。はかりとり作業の効率が大幅にUPします。 HPLCで使われる緩衝溶液の調製を支援する「緩衝溶液調製モード」を備えており、調整したい緩衝溶液の種類と容量を選択すると、必要な試薬の量を計算します。 USBとRS-232Cを標準装備しており、プリンタとPCへの同時出力が可能です。USBメモリをつなげれば、計量結果をCSV形式でUSBメモリに保存することもできます。
寸法(mm)約212×411×345 質量(kg)約7.9 種類電子天秤 電源AC100V 270mA 50/60Hz ACアダプタ 最小表示(mg)0.01 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)約91 繰返し性0.015mg(~20g) 0.03mg(~100g) 0.05mg(~ひょう量) 直線性±0.1mg 校正分銅校正分銅内蔵 計量皿形状
1個
849,800 税込934,780
5日以内出荷

島津製作所電子天びんATY64R
耐久性に優れインターフェースはUSBと236Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理 トラスコ品番207-7301 セット内容ACアダプタ 質量(kg)6 種類電子天秤 電源(V)100 ひょう量(kg)0.062 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0.0001 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

耐久性に優れインターフェースはUSBと234Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理 トラスコ品番207-7298 セット内容ACアダプタ 質量(kg)6.2 種類電子天秤 電源(V)100 ひょう量(kg)0.22 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0.0001 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

耐久性に優れインターフェースはUSBと233Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理 トラスコ品番207-7297 セット内容ACアダプタ 質量(kg)6.2 種類電子天秤 電源(V)100 ひょう量(kg)0.12 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0.0001 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

島津製作所分析天びん AT-R
応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
仕様計量皿サイズ:Φ91mm 質量(kg)約6.0 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 最小表示(mg)0.1 本体寸法213×356×338mm 機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算 表示形式デジタル 計量皿形状
1個
159,800 税込175,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れインターフェースはUSBと237Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理 トラスコ品番207-7303 セット内容ACアダプタ 質量(kg)6 種類電子天秤 電源(V)100 ひょう量(kg)0.12 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0.0001 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状
1台
169,800 税込186,780
欠品中

応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
種類電子天秤 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状
1個ほか
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

島津製作所分析天びん AP224Y
エコ商品
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)220 最小表示(mg)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)91 応答時間(秒)約2 温度係数±2ppm/℃ (10~30℃) 繰返し性0.1mg 校正範囲95~220.009g(200g) 校正分銅無し 使用温度範囲(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 質量(kg)6.5 出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB) 直線性±0.2mg 入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz 表示器有機EL表示器(ドットマトリクス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345 仕様USBデバイス(TypeB) RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)120 最小表示(mg)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)91 応答時間(秒)約2 温度係数±2ppm/℃ (10~30℃) 繰返し性0.1mg 校正範囲45~120.009g(100g) 校正分銅内蔵 使用温度範囲(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 質量(kg)7.0 出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ 直線性±0.2mg 入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz 表示器有機EL表示器(ドットマトリクス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345 仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL ひょう量単位g
1セットほか
259,800 税込285,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

島津製作所分析天びん AP224W
エコ商品
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)220 最小表示(mg)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)91 応答時間(秒)約2 温度係数±2ppm/℃ (10~30℃) 繰返し性0.1mg 校正範囲95~220.009g(200g) 校正分銅内蔵 使用温度範囲(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 質量(kg)7.0 出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ 直線性±0.2mg 入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz 表示器有機EL表示器(ドットマトリクス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345 仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCAL RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g
1台
319,800 税込351,780
9日以内出荷

島津製作所分析天びん AP324W
エコ商品
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)320 最小表示(mg)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)91 応答時間(秒)約2 温度係数±2ppm/℃ (10~30℃) 繰返し性0.15mg 校正範囲95~320.009g(300g) 校正分銅内蔵 使用温度範囲(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 質量(kg)7.0 出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ 直線性±0.3mg 入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz 表示器有機EL表示器(ドットマトリクス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345 仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCAL RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g
1台
349,800 税込384,780
9日以内出荷

迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)220 最小表示(mg)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)91 応答時間(秒)約2 温度係数±2ppm/℃ (10~30℃) 繰返し性0.1mg 校正範囲95~220.009g(200g) 校正分銅内蔵 使用温度範囲(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 質量(kg)7.0 出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ 直線性±0.2mg 入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz 表示器有機EL表示器(ドットマトリクス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345 仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL ひょう量単位g
1台ほか
239,800 税込263,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

島津製作所分析天びん AP324X
エコ商品
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)320 最小表示(mg)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)91 応答時間(秒)約2 温度係数±2ppm/℃ (10~30℃) 繰返し性0.15mg 校正範囲95~320.009g(300g) 校正分銅内蔵 使用温度範囲(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 質量(kg)7.0 出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ 直線性±0.3mg 入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz 表示器有機EL表示器(ドットマトリクス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345 仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

島津製作所分析天びん AP124W
エコ商品
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)120 最小表示(mg)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)91 応答時間(秒)約2 温度係数±2ppm/℃ (10~30℃) 繰返し性0.1mg 校正範囲45~120.009g(100g) 校正分銅内蔵 使用温度範囲(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 質量(kg)7.0 出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ 直線性±0.2mg 入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz 表示器有機EL表示器(ドットマトリクス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345 仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCAL RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。感度に影響を及ぼす室温の変化があった場合に、天秤が察知し自動的に校正を開始するPSC(完全自動校正)機能付きです。モータ駆動の校正分銅を内蔵しており、キー操作ひとつで必要な時に感度校正が可能です。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー 種類電子天秤 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下 本体寸法(mm)213×356×338 再現性標準偏差:0.1mg 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル インターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B) 使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと) 直線性±0.2mg 安定時間(秒)約3(代表値) 皿径(Φmm)91
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)