はかり :「加熱乾燥水分計」の検索結果
ハロゲン加熱式水分計です。3段階の加熱条件と温度条件を設定でき、様々な試料測定に対応できます。
用途水分測定
ひょう量(g)124
最小表示(g)0.001(水分率最小表示 0.01%)
仕様熱源:環形ハロゲンランプ、ブースター:N.n分において+40%、スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
付属品RS-232Cケーブル(1.5m)、酒石酸ナトリウム(30g)、ピンセット、アルミ試料皿(30枚)、ガラス繊維ろ紙(100枚)、計量スプーン
電源(V)AC100(±10%)、50/60Hz
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、1.5mケーブル付き
温度範囲(℃)30~230(1℃ステップ)
再現性試料1g:0.2%、試料10g:0.02%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×340×170
加熱方式ブースト、標準、ソフト(ブースト+1間隔)
測定可能質量(g)0.2~124
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。