はかり :「量り 計り」の検索結果
関連キーワード
計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。
セット内容専用ACアダプター
質量(kg)3.9
最大計数値(個)600000
検定対象外
ひょう量単位kg
10個または30個でワークの単重をワンタッチで設定可能な計数はかりです。ステンレスボディで防塵・防水機能になっており耐久性も抜群です。
用途同一物の計数作業等
自動サンプリング機能、自動個数誤差補正機能など、正確な計数に欠かせない機能を搭載しています。ダブルスケールにより、小さなパーツを正確に数多く計数できます。新たに風袋引き忘れ防止機能が追加されたことにより、操作ミスによる計数誤差がなくなります。
用途計数はかり
仕様最大個数表示:600000個、スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整、【風防】小はかり:標準装備、大はかり:アクリル風防(オプション)
出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)標準装備
電源専用ACアダプター
温度範囲(℃)0~40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×493×194(小はかり風防含む)
計量皿寸法(Φmm)小はかり:Φ118
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)大はかり:234×204
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
ひょう量単位g
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。自動サンプリング機能、自動個数誤差補正機能、風袋引き忘れ防止機能など、正確な計数に欠かせない機能が満載です。新たに風袋引き忘れ防止機能が追加されたことにより、操作ミスによる計数誤差がなくなります。
用途計数はかり
仕様最大個数表示:600000個、スパン調整:外部分銅による手動スパン調整、【風防】[CUX]CUX60~300:標準装備、CUX600~12K:アクリル風防(オプション)※全体を覆うタイプ(350×420×300mm)
出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)
電源専用ACアダプター
温度範囲(℃)0~40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×344×101
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「O-Err」表示
自動サンプリング機能、自動個数誤差補正機能など、正確な計数に欠かせない機能を搭載しています。高分解能により、小さなパーツから大きなパーツまで1台で計数できます。新たに風袋引き忘れ防止機能が追加されたことにより、操作ミスによる計数誤差がなくなります。
用途計数はかり
仕様バックライト液晶表示
出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)
電源専用ACアダプタ(UM128)
温度範囲(℃)0~40
測定方式音叉式力センサ
最大計数値(個)600000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×482×683
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)360×320
使用温湿度範囲0~40℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
保証期間5年保証
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「O-Err」表示
調整方式外部分銅による手動スパン調整
ひょう量単位kg
自動サンプリング機能、自動個数誤差補正機能など、正確な計数に欠かせない機能を搭載しています。比較的大きなパーツを正確に計数することに特化しています。新たに風袋引き忘れ防止機能が追加されたことにより、操作ミスによる計数誤差がなくなります。
用途計数はかり
仕様バックライト液晶表示
出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)
電源専用ACアダプタ(UM128)
温度範囲(℃)0~40
測定方式ストレインゲージ式センサ
最大計数値(個)100000
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
使用温湿度範囲0~40℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
保証期間5年保証
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「O-Err」表示
調整方式外部分銅による手動スパン調整
ひょう量単位kg
自動サンプリング機能、自動個数誤差補正機能など、正確な計数に欠かせない機能を搭載しています。非常に小さなパーツの計数に特化した機種です。新たに風袋引き忘れ防止機能が追加されたことにより、操作ミスによる計数誤差がなくなります。
用途計数はかり
仕様最大個数表示:600000個、スパン調整:外部分銅による手動スパン調整、【風防】[CUX]CUX60~300:標準装備、CUX600~12K:アクリル風防(オプション)※全体を覆うタイプ(350×420×300mm)
出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)
電源専用ACアダプター
温度範囲(℃)0~40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×344×173(風防含む)
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「O-Err」表示
ひょう量単位g
精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整)。赤外線通信(データロガーDLZ-200使用可能)。暗い場所でも見やすい大型バックライト液晶表示。パネル角度は無段階で調整が可能。乾電池駆動で連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
電源単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
温度範囲(℃)5~35
ケーブル長(m)【はかり】約1
本体質量(kg)約22
表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768
機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
精度等級2級
RoHS指令(10物質対応)対応
乾電池駆動タイプで設置場所にこだわらず移動して使用できる。オートオフ機能搭載大型バックライト液晶表示。IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)。IP65規格適合の防塵・防水タイプもラインナップ(AZ-BAWP series)
出力IR通信
電源【ベーシックタイプ】:単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水タイプ】:単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時)
温度範囲(℃)5~35
表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
精度等級3級
RoHS指令(10物質対応)対応
校正分銅を内蔵。 ノブを回す簡単操作(手動スパン調整)で正確な校正が可能。乾電池駆動で連続約150時間駆動。ATEX(欧州防爆規格)取得
電源単2マンガン乾電池(R14P)6本、連続約150時間駆動
温度範囲(℃)5~35
ケーブル長(m)【はかり】約1
本体質量(kg)約10.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×350×410
機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×202
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
精度等級2級
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様バックライト液晶表示、表示部角度調節、乾電池駆動
タイプベーシックタイプ
出力IR通信
ひょう量(kg)60/150
電源単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)
ケーブル長(m)はかり:約3(延長不可)
本体質量(kg)約14.5
最小表示(kg)0.4/1(測定量)
表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
目量(kg)0.02/0.05
センサーストレインゲージ式センサ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×669×815
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530
使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
精度等級3級
新光電子製電子天秤専用ACアダプターです。
用途VIBRA電子天秤専用電源
仕様OUTPUT DC12V 1A極性 センターマイナス
1セット(20巻)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。
はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種
音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応
バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり
表示形式デジタル
調整方式外部校正分銅による手動スパン調整
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
機能液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、スタンバイ機能、コンパレータ(リミット)機能、バーグラフ表示、RS出力、RTS無償ダウンロード
使用温度範囲(℃)5~35
使用環境湿度(%)80%rh以下
出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用標準分銅として最適です。
形状枕型
材質鋳鉄
等級M2級(3級)
VIBRA電子天秤専用電源
用途適合製品型式:XFR・ALE・ALE-H・RJ・CJ・CJ-S・CJR・CJ-A・PJ-W・PJ-H・CUX・PCX各シリーズ。
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。
計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
等級M1級(2級)
表面粗さ(μm)5以下
密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用標準分銅として最適です。
形状枕型
材質鋳鉄
等級M1級(2級)
表面処理鏡面バフ仕上
1セット(5個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
音叉式力センサ搭載のハイスペック
最小表示1mgのミドルクラス機
ガラス風防付「RJ-3200S」
(ひょう量 3200g 最小表示 0.01g)
使い勝手と汎用性を追求したラインナップ
同クラスでは大型の計量皿を採用
大きく見やすいバックライト液晶表示
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。
【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。
ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。
重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。
パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。
小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。
大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
表示形式デジタル
調整方式外部校正分銅による手動スパン調整
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
仕様バックライト液晶表示、専用風防
センサー音叉式力センサ
使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
保証期間5年保証
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。
計量法やJIS等の規格に準拠しています。
軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
形状円筒形
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
等級F1級(特級)
表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)
密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
コンパクトジャーナルプリンターです。
付属品ACアダプター、はかり接続ケーブル1本、インクリボン1個、ロール紙2巻
タイプコンパクトで手軽なプリンタ
電源(V)AC100(専用ACアダプター)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×145×47.5
印字方式5×7ドットマトリックス カセットインクリボン
記録紙45mm幅 普通紙ロール
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状円筒型
等級M1級(2級)
仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合
種別基準分銅型
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
タイプケース付
密度IS B 7609:2008 11.1項に適合
表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
用途新光電子製 AJ(Ⅱ)・SJ用ダストカバー(大)
適合機種AJ(Ⅱ)2200~12K、SJ-2200~12K
用途AZ-B、AZ-BWP、AZ-BA、AZ-BAWPシリーズ専用オプションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
用途新光電子製 SJ・AJ(Ⅱ)・HJ(Ⅱ)・RJ用アジャスター
適合機種SJ・AJ(Ⅱ)・HJ(Ⅱ)・RJシリーズ
1セット(4個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量
仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ
電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本
温度範囲(℃)5~35
表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
防塵防水性能IP65
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
用途AZ-B450K(-SUS)、AZ-BA450K(-SUS)専用オプションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥74,980
税込¥82,478
11日以内出荷
用途AZ-B450K(-SUS)、AZ-BA450K(-SUS)専用オプションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥159,800
税込¥175,780
31日以内出荷
IP65規格適合の優れた防塵・防水構造。ステンレス製の外表面で頑丈設計。用途や場所に合わせて、ポールタイプ・組み込みに適したセパレートタイプに組立可能。操作性と見やすさを追求した操作パネル。重量の過不足をわかりやすく表示するコンパレータ機能
仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P) 周辺機器出力(Dsub 9P)標準装備
電源専用ACアダプタ(UM131)(付属)
温度範囲(℃)5~35
ケーブル長(m)はかり:約1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×657×804
湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量超過時に「OVER ERROR」表示
RoHS指令(10物質対応)対応
IP65規格適合の防塵・防水構造、重量物を微細にはかる高精度、外部の振動影響を軽減する耐振動、衝撃に強い頑丈設計、清掃性と組込み性を重視した筐体設計、自動風袋引き機能で快適な計量作業
用途液体や粉体の精密計量
種類台ばかり
目量(g)0.1
表示形式デジタル
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400
風袋引方法自動風袋引機能あり
RoHS指令(10物質対応)対応
キャリングケース一体型の秤です。乾電池駆動で持ち運びに最適です。単位水量測定に特化しています。
用途単位水量測定、エアメーター校正用
ひょう量(kg)30
最小表示(g)5/1(ワンタッチ切替)
用途吊下げバネはかりの校正に使用する
形状円筒型
等級M1級(2級)
仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合
種別基準分銅型
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
タイプフック付分銅
密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合
表面粗さ鏡面仕上
IP65規格適合の防塵・防水構造、重量物を微細にはかる高精度、外部の振動影響を軽減する耐振動、衝撃に強い頑丈設計、清掃性と組込み性を重視した筐体設計、自動風袋引き機能で快適な計量作業
用途液体や粉体の精密計量
種類台ばかり
表示形式デジタル
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400
風袋引方法自動風袋引機能あり
RoHS指令(10物質対応)対応
用途新光電子製 HJ(Ⅱ)・HJR(Ⅱ)用ダストカバー
適合機種HJ(Ⅱ)220~15K、HJR(Ⅱ)220~4200
種類電子天秤
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、周辺機器出力(Dsub 9P)標準装備
電源専用ACアダプタ(UM131)
温度範囲(℃)5~35
ケーブル長(m)約1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×184×126
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
調整方式外部校正分銅による手動スパン調整
ひょう量単位kg(キログラム)
使用湿度範囲(%RH)80以下(ただし結露の無いこと)
防爆構造でありながら液晶表示部はバックライト付です。暗い場所でも計量作業ができます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
防塵・防水型
用途薬品等の計量
仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
出力IR通信
電源【標準型】単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動、(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水構造】単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時)
温度範囲(℃)5~35
表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
防爆認証本質安全防爆構造:第TC19402号(AZ-B) 第TC19712号(AZ-BWP)
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。