はかり :「電池 単1」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
画期的な小型キャリングケース一体型。アルカリ単1乾電池2本で連続的1000時間駆動にリニューアル。持ち運び、運搬に便利で、防滴性も考慮。風、振動が多い場所でも読み取り可能な表示ホールド機能。オプション:専用ACアダプタ。JISA1128使用可能
仕様●ひょう量(MAX):30kg●最小表示:5g/1g(ワンタッチ切り替え)●電源:電源単1乾電池2本●計量皿寸法:W220×D220mm●外形寸法(WDH):322×370×172mm アズワン品番65-4352-27
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

キャリングケース一体型の秤です。乾電池駆動で持ち運びに最適です。単位水量測定に特化しています。
用途単位水量測定、エアメーター校正用 ひょう量(kg)30 最小表示(g)5/1(ワンタッチ切替)
1台ほか
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)。IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。乾電池駆動で連続約400時間駆動(マンガン乾電池使用時、バックライトOFF時)。IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1個
299,800 税込329,780
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)。IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。乾電池駆動で連続約400時間駆動(マンガン乾電池使用時、バックライトOFF時)。IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(中国語)
1個
299,800 税込329,780
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾電池駆動タイプで設置場所にこだわらず移動して使用できる。オートオフ機能搭載大型バックライト液晶表示。IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)。IP65規格適合の防塵・防水タイプもラインナップ(AZ-BAWP series)
出力IR通信 電源【ベーシックタイプ】:単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水タイプ】:単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時) 温度範囲(℃)5~35 表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと) 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 精度等級3級 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整)。赤外線通信(データロガーDLZ-200使用可能)。暗い場所でも見やすい大型バックライト液晶表示。パネル角度は無段階で調整が可能。乾電池駆動で連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
電源単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時) 温度範囲(℃)5~35 ケーブル長(m)【はかり】約1 本体質量(kg)約22 表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768 機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 精度等級2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
519,800 税込571,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本質安全防爆構造電子はかり FZ-B VIBRA(新光電子) 動画あり
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量 仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ 電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本 温度範囲(℃)5~35 表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 防塵防水性能IP65 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
1個ほか
429,800 税込472,780
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・外表面オールステンレス製です。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。校正分銅内蔵型で、スパン調整が容易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量 仕様スパン調整:内蔵校正分銅による手動スパン調整 電源【GZⅢ】AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz、【GZⅢ-B】単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時) 温度範囲(℃)0~40 表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400 保証期間5年保証 防塵防水性能IP65 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 防爆認証本質安全防爆構造:第TC18439号(GZⅢ) 第TC18499号(GZⅢ-B) ひょう量単位kg
1個ほか
549,800 税込604,780
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・外表面オールステンレス製です。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。校正分銅内蔵型で、スパン調整が容易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。 精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整) 赤外線通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能) 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶表示部 パネル角度は無段階で調整が可能 乾電池駆動型は連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
用途薬品等の計量 種類防爆構造電子はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)350×400 調整方式内蔵校正分銅による手動スパン調整 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768 機能バックライト表示、%モード、スタンバイ機能、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、手動校正分銅内蔵、ISO/GLP/GMP対応印字、乾電池駆動、IP65規格適合防塵・防水構造 使用温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40) 使用環境湿度(%)80以下 電源単1マンガン乾電池(R20PU)6本 表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 風袋引き範囲全ひょう量 ひょう量単位kg
1台ほか
549,800 税込604,780
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防爆構造でありながら液晶表示部はバックライト付です。暗い場所でも計量作業ができます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量 仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 出力IR通信 電源【標準型】単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動、(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水構造】単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時) 温度範囲(℃)5~35 表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 防爆認証本質安全防爆構造:第TC19402号(AZ-B) 第TC19712号(AZ-BWP)
1個ほか
199,800 税込219,780
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

防爆構造でありながら液晶表示部はバックライト付です。暗い場所でも計量作業ができます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。 防塵・防水型
用途薬品等の計量 仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 出力IR通信 電源【標準型】単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動、(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水構造】単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時) 温度範囲(℃)5~35 表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 防爆認証本質安全防爆構造:第TC19402号(AZ-B) 第TC19712号(AZ-BWP)
1個ほか
299,800 税込329,780
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様バックライト液晶表示、表示部角度調節、乾電池駆動 タイプベーシックタイプ 出力IR通信 ひょう量(kg)60/150 電源単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時) ケーブル長(m)はかり:約3(延長不可) 本体質量(kg)約14.5 最小表示(kg)0.4/1(測定量) 表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 目量(kg)0.02/0.05 センサーストレインゲージ式センサ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×669×815 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530 使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 精度等級3級
1台ほか
169,800 税込186,780
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防爆構造でありながら液晶表示部はバックライト付です。暗い場所でも計量作業ができます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量 種類防爆構造電子はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 調整方式外部校正分銅による手動スパン調整 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 使用温度範囲(℃)5~35 使用環境湿度(%)80以下 出力IR通信 表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 風袋引き範囲全ひょう量
1台ほか
219,800 税込241,780
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表示部は角度調節が可能です。爆発の可能性のある危険な場所で使用できます。
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正(中国語)
1台
199,800 税込219,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示部は角度調節が可能です。爆発の可能性のある危険な場所で使用できます。
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正(英語)
1台
199,800 税込219,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本質安全防爆構造電子はかり FZ VIBRA(新光電子) 動画あり
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量 仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ 電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本 温度範囲(℃)5~35 表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 防塵防水性能IP65 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
1個ほか
649,000 税込713,900
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)