97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製ピンセット
材質ステンレス 長さ(mm)250 サイズL
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

乾電池駆動タイプで設置場所にこだわらず移動して使用できる。オートオフ機能搭載大型バックライト液晶表示。IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)。IP65規格適合の防塵・防水タイプもラインナップ(AZ-BAWP series)
出力IR通信 電源【ベーシックタイプ】:単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水タイプ】:単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時) 温度範囲(℃)5~35 表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと) 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 精度等級3級 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

仕様バックライト液晶表示、表示部角度調節、乾電池駆動 タイプベーシックタイプ 出力IR通信 ひょう量(kg)60/150 電源単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時) ケーブル長(m)はかり:約3(延長不可) 本体質量(kg)約14.5 最小表示(kg)0.4/1(測定量) 表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 目量(kg)0.02/0.05 センサーストレインゲージ式センサ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×669×815 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530 使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 精度等級3級
1台ほか
169,800 税込186,780
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)13個/2110 形状円筒型 等級F1級(特級) セット内容2kgセット(1g~1kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
319,800 税込351,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)13個/2110 形状円筒型 等級M1級(2級) セット内容2kgセット(1g~1kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
269,800 税込296,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)12個/1110 形状円筒型 等級M1級(2級) セット内容1kgセット(1g~500g) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
229,800 税込252,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)12個/1110 形状円筒型 等級F1級(特級) セット内容1kgセット(1g~500g) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
269,800 税込296,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)13個/2110 形状円筒型 等級F2級(1級) セット内容2kgセット(1g~1kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
299,800 税込329,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)12個/1110 形状円筒型 等級F2級(1級) セット内容1kgセット(1g~500g) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
259,800 税込285,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)13個/2110 形状円筒型 等級M1級(2級) セット内容2kgセット(1g~1kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
269,800 税込296,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)13個/2110 形状円筒型 等級F1級(特級) セット内容2kgセット(1g~1kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
319,800 税込351,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)12個/1110 形状円筒型 等級F1級(特級) セット内容1kgセット(1g~500g) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
269,800 税込296,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)12個/1110 形状円筒型 等級M1級(2級) セット内容1kgセット(1g~500g) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
219,800 税込241,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)13個/2110 形状円筒型 等級F2級(1級) セット内容2kgセット(1g~1kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
299,800 税込329,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)12個/1110 形状円筒型 等級F2級(1級) セット内容1kgセット(1g~500g) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
259,800 税込285,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)16個/11110 形状円筒型 等級F1級(特級) セット内容10kgセット(1g~5kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
539,800 税込593,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)16個/11110 形状円筒型 等級M1級(2級) セット内容10kgセット(1g~5kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
399,800 税込439,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)15個/6110 形状円筒型 等級M1級(2級) セット内容5kgセット(1g~2kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
329,800 税込362,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)15個/6110 形状円筒型 等級F1級(特級) セット内容5kgセット(1g~2kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
439,000 税込482,900
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)15個/6110 形状円筒型 等級M1級(2級) セット内容5kgセット(1g~2kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
349,800 税込384,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)16個/11110 形状円筒型 等級F1級(特級) セット内容10kgセット(1g~5kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
539,800 税込593,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)16個/11110 形状円筒型 等級M1級(2級) セット内容10kgセット(1g~5kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
399,800 税込439,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)15個/6110 形状円筒型 等級F1級(特級) セット内容5kgセット(1g~2kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
438,800 税込482,680
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)15個/6110 形状円筒型 等級F2級(1級) セット内容5kgセット(1g~2kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
429,800 税込472,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)16個/11110 形状円筒型 等級F2級(1級) セット内容10kgセット(1g~5kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
489,800 税込538,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)16個/11110 形状円筒型 等級F2級(1級) セット内容10kgセット(1g~5kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
499,800 税込549,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)15個/6110 形状円筒型 等級F2級(1級) セット内容5kgセット(1g~2kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
429,800 税込472,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

画期的な小型キャリングケース一体型。アルカリ単1乾電池2本で連続的1000時間駆動にリニューアル。持ち運び、運搬に便利で、防滴性も考慮。風、振動が多い場所でも読み取り可能な表示ホールド機能。オプション:専用ACアダプタ。JISA1128使用可能
仕様●ひょう量(MAX):30kg●最小表示:5g/1g(ワンタッチ切り替え)●電源:電源単1乾電池2本●計量皿寸法:W220×D220mm●外形寸法(WDH):322×370×172mm アズワン品番65-4352-27
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型 材質鋳鉄 等級M2級(3級)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級M1級(2級) 表面粗さ(μm)5以下 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型 材質鋳鉄 等級M1級(2級) 表面処理鏡面バフ仕上
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
形状円筒形 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級F1級(特級) 表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上) 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級M1級(2級) 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合 種別基準分銅型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 タイプケース付 密度IS B 7609:2008 11.1項に適合 表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
1個ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途吊下げバネはかりの校正に使用する 形状円筒型 等級M1級(2級) 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合 種別基準分銅型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 タイプフック付分銅 密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合 表面粗さ鏡面仕上
1個ほか
7,498 税込8,248
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
形状円筒型 材質(ケース)アルミ
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円盤型 等級M2級(3級) 材質鉄塗装
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高精度電子台はかり VIBRA(新光電子) 動画あり
VIBRA(新光電子)高精度電子台はかり
エコ商品
IP65規格適合の防塵・防水構造、重量物を微細にはかる高精度、外部の振動影響を軽減する耐振動、衝撃に強い頑丈設計、清掃性と組込み性を重視した筐体設計、自動風袋引き機能で快適な計量作業
用途液体や粉体の精密計量 種類台ばかり 表示形式デジタル 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400 風袋引方法自動風袋引機能あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級F1級(特級) 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合 種別基準分銅型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 タイプケース付 密度IS B 7609:2008 11.1項に適合 表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
1個ほか
7,398 税込8,138
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
用途円筒分銅収納用 形状円筒型 材質(ケース)アルミ
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途機械式台秤の点検及び校正に使用する 等級M1級(2級) 種別増おもり 材質黄銅クロムメッキ
1個ほか
6,998 税込7,698
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)