はかり :「大和製衡 ロードセル」の検索結果
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)100
目量(kg)0.05
計量皿形状角皿
測定範囲0.5~100kg
材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス
寸法(mm)276×291×33
液晶表示LCD文字高15mm
文字高(mm)15
規格取引証明以外用
使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)
精度±0.5kg
電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)
質量(g)3380
本体寸法(mm)276×291×33
オートパワーオフ約4分
特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)
ひょう量単位kg
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。