はかり :「水分量計測」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単操作の水分計。木材の含水率の測定に使用できます。木材の種類によってモードを切り替えることで正しく測定できる。ホールド機能により数値を固定して手元で読み取ることができる。文字高20mmなので読み取りやすい。
用途木材の含水率の測定に。 材質本体・保護キャップ:ABS樹脂、測定針:ステンレス 寸法(mm)130×63×32 測定範囲モード1:2~40.0%、モード2:2~49.0%、モード3:2~58.0%、モード4:2~68.0% 質量(g)125(電池含む) 電源9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.5%(分解能) 精度±2.0% 使用環境温度:0~40℃、湿度:10~70% オートパワーオフ無操作状態で約6分後 保管環境温度:-10~50℃、湿度:0~80%
1個
8,998 税込9,898
当日出荷