はかり :「郵便物計量器」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯に便利なポケットサイズ。 見やすくシンプルな白文字液晶表示。
用途郵便物に。個数計算に。 種類デジタルはかり 表示形式デジタル ひょう量(g)200 目量(g)0.1(最小表示) 計量皿形状角皿 測定範囲0.2g~200g 材質(計量皿)ステンレス 寸法(mm)116×64×17 オートパワーオフ約1分 表示LCD表示 文字高13mm 画面表示 文字高(mm)13 機能個数計算機能、風袋引機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能 再現性0.2g 使用温度範囲(℃)10~30 使用環境湿度(%)85以下 直線性±0.2g 電源単4アルカリ乾電池×2本 付属品校正用100g分銅、ケース、モニター電池 質量(g)110(電池含む) 仕様取引証明以外用 最小表示(mm)0.1 ひょう量単位g
1台
4,298 税込4,728
当日出荷