絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.05(3)
  • 0~0.1(95)
  • -0.1~0(66)
測定流体
  • その他(2)
  • 気体(107)
  • 液体(96)
ねじの呼び
  • 1/4(5)
  • 3/8(15)
  • G1/4(4)
  • G3/8(4)
  • G(PF) 1/4(31)
  • G(PF) 3/8(96)
  • R1/4(3)
  • R3/8(8)
  • R(PT) 1/8(1)
  • R(PT) 1/4(4)
  • R(PT) 3/8(2)
外径(Φmm)
  • 43.3(1)
  • 50(2)
  • 56.2(1)
  • 60(40)
  • 64(2)
  • 67(2)
  • 75(51)
  • 78(4)
  • 82(2)
  • 100(56)
  • 103(4)
  • 104(2)
  • 110(2)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(113)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(48)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(21)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(6)
最小目盛(MPa)
  • 0.002
  • 0(51)
  • 0.0001(1)
  • 0.0002(1)
  • 0.0005(1)
  • 0.001(8)
  • 0.005(133)
  • 0.01(135)
  • 0.02(157)
  • 0.05(127)
  • 0.1(186)
  • 0.2(82)
  • 0.5(64)
  • 1(43)
  • 2(4)
  • 5(1)
  • -0.04(4)
  • -0.05(4)
  • -0.06(4)
  • -0.07(4)
校正証明書
  • 付き(6)
付き
精度
  • ±1.6%(136)
  • ±2.5%(3)
  • その他(14)
±1.6%・±2.5%・その他
ブランド
  • 右下精器製造(111)
  • 高島計器(25)
  • TOKO(東洋計器興業)(18)
右下精器製造・高島計器・TOKO(東洋計器興業)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) TOKO(東洋計器興業)一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)TOKO(東洋計器興業)(33件のレビュー)
2,998税込3,298
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法A(mm)89外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
汎用圧力計(スターゲージΦ60) 右下精器製造汎用圧力計(スターゲージΦ60)右下精器製造(47件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじG1/4B質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64材質(ケース)SPC寸法b(mm)32精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)TOKO(東洋計器興業)(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)114寸法D(mm)82寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
グリセリン入り圧力計Φ60 右下精器製造グリセリン入り圧力計Φ60右下精器製造(34件のレビュー)
4,990税込5,489
1台
当日出荷
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。外径(Φmm)60ケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29精度(%)±1.6FS寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
一般蒸気用圧力計 Φ75 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ75右下精器製造(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
大きさ(Φ)75mm種類一般圧力計ねじ径G3/8B寸法D(Φmm)78寸法D(mm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC測定対象蒸気外装色黒塗装寸法h(mm)70材質(カバー)SPC材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
汎用圧力計(スターゲージΦ100) 右下精器製造汎用圧力計(スターゲージΦ100)右下精器製造(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)410大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法a(mm)13寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC寸法b(mm)36精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)82材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
汎用圧力計(スターゲージΦ75) 右下精器製造汎用圧力計(スターゲージΦ75)右下精器製造(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)75ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじG3/8B質量(g)300大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)13精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)78材質(ケース)SPC寸法b(mm)35精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)70測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
一般蒸気用圧力計 Φ100 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ100右下精器製造(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)470大きさ(Φ)100mm種類一般圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)14寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC寸法b(mm)40測定対象蒸気外装色黒塗装寸法h(mm)83材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
グリセリン入り圧力計Φ75 右下精器製造グリセリン入り圧力計Φ75右下精器製造(9件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷から4日以内出荷
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。外径(Φmm)75質量(g)320種類グリセリン入圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
汎用圧力計(B形立型・Φ75) 右下精器製造汎用圧力計(B形立型・Φ75)右下精器製造(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)330大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)14寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B寸法D1(Φmm)98材質(ケース)SPC寸法b(mm)36精度(%)±1.6F.S.寸法D3(Φmm)88寸法d2(Φmm)4.5外装色黒塗装寸法h(mm)70材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
一般蒸気用圧力計 Φ60 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ60右下精器製造(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
簡易防滴型真空計Φ75 右下精器製造簡易防滴型真空計Φ75右下精器製造(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
外径(Φmm)75ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)200種類汎用真空計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
一般圧力計 A形Φ60 TOKO(東洋計器興業)一般圧力計 A形Φ60TOKO(東洋計器興業)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から10日以内出荷
高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計寸法A(mm)63寸法D(mm)58寸法E(mm)16寸法B(mm)32寸法C(mm)13材質(ケース)SPC2材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
グリセリン入り圧力計Φ100 右下精器製造グリセリン入り圧力計Φ100右下精器製造(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から6日以内出荷
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。外径(Φmm)100質量(g)490種類グリセリン入圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般圧力計A形Φ100 TOKO(東洋計器興業)一般圧力計A形Φ100TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。外径(Φmm)100形状立形ツバ無し(AT)接続ねじ3/8G(PF)ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)103精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)16精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
汎用真空計(スターゲージΦ100) 右下精器製造汎用真空計(スターゲージΦ100)右下精器製造
2,198税込2,418
1台
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)100ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)410種類汎用真空計ねじ径G3/8B寸法a(mm)13精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)103材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)36精度(%)±1.6F.S.寸法h(mm)82材質(カバー)SPC(黒塗装)材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 高島計器ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4高島計器
7,798税込8,578
1個
当日出荷
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質外枠材質SUSケース形状A枠立型精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)60
A級品圧力計埋め込み形Φ60 TOKO(東洋計器興業)A級品圧力計埋め込み形Φ60TOKO(東洋計器興業)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
本体ケースは、耐久性に優れたナイロン樹脂を使用し、パネル取り付け用のツバを標準装備。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。材質(ブルドン管)C2680(株)C3604形状埋込形ツバ有り接続部のサイズ1/4G(PF)種類汎用圧力計寸法A(mm)65寸法D(mm)61.5寸法E(mm)16寸法B(mm)62.8寸法C(mm)19材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般圧力計A形Φ75 TOKO(東洋計器興業)一般圧力計A形Φ75TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から11日以内出荷
高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。外径(Φmm)75形状立形ツバ無し(AT)接続ねじ3/8G(PF)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)78精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
隔膜式圧力計BF型 Φ100 右下精器製造隔膜式圧力計BF型 Φ100右下精器製造(1件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
特に強い酸、アルカリ並びに粘性が大きく、擬固性の流体圧の測定に適し、薬品、石油化学、製紙、食品等に使用されます。 測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮性特殊液で充満させて圧力の媒体としています。 従って測定しようといる流体はダイヤフラムに接し、これを介して圧力計を働かせます。
用途腐食性の強い流体測定・擬固しやすい流体の測定・固形物が混ざった流体の測定・高粘度の流体測定に適しています。ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8 高島計器プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8高島計器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
材質外枠素材:ABS樹脂・黒色ケース形状A枠立型接続ねじ(inch)R3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100)高島計器
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
JIS B 7505 ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
用途蒸気に対応しています。耐久性にも優れています。材質外枠材質:SPC・黒塗装ケース形状A型精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)100
一般圧力計 Φ75 右下精器製造一般圧力計 Φ75右下精器製造
3,598税込3,958
1台
当日出荷から7日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
一般圧力計 Φ60 右下精器製造一般圧力計 Φ60右下精器製造
1,998税込2,198
1台
当日出荷から7日以内出荷
接続部のサイズG1/4種類汎用圧力計大きさΦ60mm
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8 高島計器一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8高島計器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。
用途蒸気に使用できます。材質外枠素材SPC・黒塗装形状A型精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)75
一般圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器一般圧力計(A枠立型・Φ100)高島計器
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
一般圧力計 Φ100(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付) 右下精器製造一般圧力計 Φ100(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)右下精器製造(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
接続部のサイズG3/8大きさ(Φ)100mm種類一般圧力計外径(Φmm)100精度1.6級寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC大きさΦ100mm外装色黒塗装寸法h(mm)83測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B校正証明書一般校正
ステンレス圧力計 Φ100 (成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造ステンレス圧力計 Φ100 (成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
ケース形状A枠(立型つば無し)仕様●成績付質量(g)280種類ステンレス圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)ステンレス
密閉形圧力計 Φ100 右下精器製造密閉形圧力計 Φ100右下精器製造
8,598税込9,458
1個
当日出荷から8日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用質量(g)390種類密閉形圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD
一般圧力計A形Φ50 TOKO(東洋計器興業)一般圧力計A形Φ50TOKO(東洋計器興業)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から9日以内出荷
高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)寸法A(mm)52外径(Φmm)50寸法D(mm)50接続ねじ1/4G(PF)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±2.5%F.S.寸法E(mm)14寸法B(mm)29寸法C(mm)10測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2700材質(株)C3604
小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4 高島計器小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4高島計器(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
一般圧力計 Φ60(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付) 右下精器製造一般圧力計 Φ60(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)右下精器製造
8,898税込9,788
1セット
6日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)接続部のサイズG1/4大きさ(Φ)60mm種類一般圧力計寸法a(mm)12外径(Φmm)60精度1.6級寸法D(Φmm)64接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)32大きさΦ60mm外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B校正証明書一般校正
一般真空計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)一般真空計A形Φ100(簡易防滴形)TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
大きさ(Φ)100mm種類真空計材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.材質(株)C3604最小目盛(MPa)0.002
汎用圧力計 Φ60 右下精器製造汎用圧力計 Φ60右下精器製造(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)165種類汎用圧力計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
ステンレス圧力計Φ60 右下精器製造ステンレス圧力計Φ60右下精器製造(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から6日以内出荷
接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)115種類ステンレス圧力計ねじ径G1/4B精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)ステンレス
一般圧力計 Φ75(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付) 右下精器製造一般圧力計 Φ75(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)右下精器製造
9,998税込10,998
1セット
6日以内出荷
接続部のサイズG3/8大きさ(Φ)75mm種類一般圧力計寸法D(Φmm)78材質(ケース)SPC大きさΦ75mm外装色黒塗装寸法h(mm)70材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B校正証明書一般校正
密閉形圧力計 Φ75 右下精器製造密閉形圧力計 Φ75右下精器製造
7,398税込8,138
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)210種類密閉形圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
簡易防滴型圧力計Φ75 右下精器製造簡易防滴型圧力計Φ75右下精器製造(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から6日以内出荷
ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
質量(g)200種類汎用圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD
一般真空計A形Φ75 TOKO(東洋計器興業)一般真空計A形Φ75TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
高品質で、低価格な屋内汎用形真空計です。ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状AT大きさ(Φ)75mm種類真空計寸法A(mm)78寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16精度(%)±1.6F.S.材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604最小目盛(MPa)0.002
一般圧力計B形Φ75 TOKO(東洋計器興業)一般圧力計B形Φ75TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から14日以内出荷
高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。外径(Φmm)75形状立形ツバ有り(BT)接続ねじ3/8G(PF)ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計寸法A(mm)78精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
圧力・流量測定