絞り込み
ブランド
  • 第一計器(9)
  • RIKEN(理研機器)(1)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~1(1)
  • 0~10(1)
  • 0~14(1)
  • 0~18(1)
  • 0~21(1)
  • 0~25(1)
  • 0~28(1)
  • 0~100(1)
  • -0.1~0(2)
  • -0.1~0.1(7)
  • -0.1~0.2(7)
  • -0.1~0.25(7)
  • -0.1~0.3(7)
  • -0.1~0.4(7)
  • -0.1~0.5(7)
  • -0.1~0.6(7)
  • -0.1~1(7)
  • -0.1~1.6(7)
  • -0.1~2(7)
  • -0.1~2.5(7)
測定流体
  • 気体(4)
  • 液体(4)
  • 蒸気(2)
ねじの呼び
  • G(PF) 3/8(9)
  • G(PF) 1/2(5)
  • R(PT) 3/8(4)
  • R(PT) 1/2(2)
外径(Φmm)
  • 103
  • 39(2)
  • 40(13)
  • 43.3(2)
  • 50(44)
  • 60(205)
  • 63(12)
  • 65(5)
  • 75(265)
  • 78(11)
  • 80(7)
  • 81(4)
  • 100(365)
  • 106(5)
  • 108(2)
  • 115(2)
  • 150(160)
  • 153(4)
  • 154(3)
  • 200(26)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(9)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(6)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(4)
A枠(立型つば無し)・B枠(立型つば有り)・D枠(埋込型つば有り)
最小目盛(MPa)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 5(1)
0.2・0.5・1・2・5
校正証明書
  • 付き(9)
付き
精度
  • ±1.6%(10)
±1.6%
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用圧力計測定流体空圧、油圧、その他
HNT汎用連成計 第一計器HNT汎用連成計第一計器
3,298税込3,628
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅接続形状T
汎用真空計 第一計器汎用真空計第一計器(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S種類真空計寸法L(mm)17寸法H(mm)133.5寸法a(mm)16寸法D(Φmm)103材質(ケース)アルミ金色寸法b(mm)39大きさΦ100寸法h(mm)82測定流体空圧、油圧、その他材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体接続形状Tメーカー商品コードHNT-341A-(-0.1)MPA圧力スパン-0.1~0MPa
圧力計 RIKEN(理研機器)圧力計RIKEN(理研機器)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計取付ねじG1/2ナット対辺24測定流体気体、液体
HNT汎用連成計(耐振用 第一計器HNT汎用連成計(耐振用第一計器
4,598税込5,058
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
測定流体空圧、油圧、その他材質(接続部)黄銅特性耐振
IPT一般連成計(要部SUS 第一計器IPT一般連成計(要部SUS第一計器
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)SUS特性耐食
IPT一般連成計(耐振用 第一計器IPT一般連成計(耐振用第一計器
6,698税込7,368
1個ほか
7日以内出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅特性耐振
HNT汎用連成計(蒸気用・M 第一計器HNT汎用連成計(蒸気用・M第一計器(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
7日以内出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
寸法L(mm)17材質(ケース)アルミ金色測定流体蒸気用寸法f(mm)18材質(接続部)黄銅接続形状T特性一般
IPT一般連成計 第一計器IPT一般連成計第一計器
5,498税込6,048
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
精度±1.6%F.S材質(接続部)黄銅
IPT一般連成計(蒸気用 第一計器IPT一般連成計(蒸気用第一計器
5,998税込6,598
1個ほか
7日以内出荷から13日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
精度±1.6%F.S測定流体蒸気用材質(接続部)黄銅特性一般
圧力・流量測定