絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(2)
  • 0~0.16(2)
  • 0~0.25(2)
  • 0~0.4(2)
  • 0~0.6(2)
  • 0~1(2)
  • 0~1.6(2)
  • 0~2.5(2)
  • 0~4(2)
  • 0~6(2)
  • 0~10(2)
  • 0~16(2)
  • 0~25(2)
  • -0.1~0(2)
測定流体
  • 気体(2)
  • 液体(2)
ねじの呼び
  • R(PT) 1/8(2)
外径(Φmm)
  • 43.3
  • 40(11)
  • 50(40)
  • 60(207)
  • 63(11)
  • 63.5(5)
  • 64(4)
  • 65(8)
  • 68(4)
  • 75(274)
  • 78(23)
  • 80(7)
  • 81(5)
  • 100(371)
  • 103(23)
  • 104(5)
  • 106(5)
  • 150(160)
  • 153(7)
  • 200(26)
  • -(7)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(1)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(1)
最小目盛(MPa)
  • 0.002(1)
  • 0.005(1)
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5
精度
  • ±3%(1)
±3%
ブランド
  • 高島計器(2)
高島計器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型圧力計(D枠立型・Φ40) 高島計器小型圧力計(D枠立型・Φ40)高島計器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)寸法(mm)100×100×100質量(g)100種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45
小型圧力計(A枠立型・Φ50) 高島計器小型圧力計(A枠立型・Φ50)高島計器
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。形状A枠(立型つば無し)質量(g)130種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)43.3接続ねじR1/8精度(%)±2.5F.S.測定流体気体、液体材質(接続部)(株)黄銅(C3604)、(ブルドン管)黄銅(C2700.C2680)
圧力・流量測定