絞り込み
ブランド
  • 長野計器(1)
圧力レンジ(MPa)
  • -0.1~0.25(1)
  • -0.1~0.6(1)
  • -0.1~1(1)
測定流体
  • 気体(1)
  • 液体(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 3/8(1)
  • その他(1)
外径(Φmm)
  • 80.5
  • 39(2)
  • 40(13)
  • 43.3(2)
  • 50(44)
  • 60(205)
  • 63(12)
  • 65(5)
  • 75(265)
  • 78(11)
  • 80(7)
  • 81(4)
  • 100(365)
  • 103(10)
  • 106(5)
  • 108(2)
  • 115(2)
  • 150(160)
  • 153(4)
  • 154(3)
  • 200(26)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(1)
A枠(立型つば無し)
最小目盛(MPa)
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
0.01・0.02
精度
  • その他(1)
その他
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用型連成計(A枠/立形)75Φ 長野計器汎用型連成計(A枠/立形)75Φ長野計器(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。仕様JIS規格材質(ガラス)無機ガラス(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)・黒色(カバー)SUS430・生地種類連成計使用温度範囲(℃)-5~40呼び寸法(mm)Φ75呼びAT寸法D(Φmm)80.5ケース色寸法h(mm)70測定流体気体、液体寸法f(mm)18材質(接液部)ブルドン管:C6872T 株:C3604BD
圧力・流量測定