圧力・流量測定 :「フロー流量計」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジキンマスフローコントローラ
エコ商品
1sec以下の高速応答。流量制御・モニタリングソフト。多種通信ほ方法に対応
用途マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。 通信方式(VDC)アナログ:0~5 作動圧力(kpa)(最大)400 電源電圧±15 使用温度範囲(℃)5~50 材質Oリング:FKM バルブ種類NC 継手接続:1/4F900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
98,980 税込108,878
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途マスフローコントローラ本体と電源を繋ぐケーブルです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途マスフローコントローラを動作させる為の電源です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
欠品中