2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示部(黒地に白色文字)が一段と見易くなりました。 結露がしにくく、耐凍結性にすぐれています。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体 ねじ金門ネジ ケーブル長(m)1.5 材質(ケース)CAC804(無塗装) 芯数2 最小目盛1L 使用周囲温度(℃)55以下 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30 取付姿勢水平 計量範囲100 ケーブル種類VCTF(0.5mm2) 最低使用温度(℃)0.1
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

業界最大!回転角度330°スムーズなタッチで片手でらくらく回せます。 大きく見やすい表示。スムーズなタッチで片手でらくらく回せる。 ガラス面を凸型にすることで、ホコリなどの汚れを簡単に拭き取れるようにし、ガラス面に汚れが固着しにくい構造にしました。 計量部は、信頼の従来型NKDAと同じ計量部を、メーターケースも同様に鉛レス銅合金「エコブラス」を採用し、安心・安全です。 質量を減量したことで運送も省エネ! 基準適合証印シールの有効期限に「年、月」を表示することで、有効期限がわかりやすくなりました。
適合流体 表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎) 周囲温度55℃以下 最大使用圧力(MPa)1 最小目盛1L 最大表示9.999.9m3 表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形) 周囲湿度(%RH)0~100 流体温度(℃)0.1~30(凍結しないこと) 文字サイズNKDA型の1.8倍 計量範囲100
1台
9,798 税込10,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)