圧力・流量測定 :「定流量弁コア」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
適合流体温水・水道水
材質【要部】SUS304
材質(本体)CAC406C
流体温度(℃)5~90
取付姿勢水平・垂直自由
差圧表示範囲(MPa)0.05~0.3
一次側適合圧力(MPa)1.0以下
端接続JIS Rcねじ
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
適合流体温水・水道水
材質【オリフィス】EPDM
材質(本体)CAC406
形式定流量弁,調整弁
流体温度(℃)5~90
取付姿勢水平・垂直自由
差圧表示範囲(MPa)4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5
一次側適合圧力(MPa)1.0以下
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
適合流体水道水
材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM
材質(本体)CAC
形式定流量弁
許容差設定流量±20%以内
流体温度(℃)5~40
取付姿勢水平・垂直自由
一次側適合圧力(MPa)1.0以下
端接続JIS Rcねじ
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。