圧力・流量測定 :「圧力計 脈動」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)230 種類グリセリン入圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ステンレス 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。
ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)180 種類一般圧力計 ねじ径G1/4B 外径(Φmm)60 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。
ケース形状B枠(立型つば有り) 質量(g)520 種類一般圧力計 ねじ径G3/8B ツバ径(Φmm)128 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

右下精器製造一般耐震用圧力計
耐久性に優れています。耐振性を向上させています。流体の脈動に強いです。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 ケース形状A サイズ【接続部】G3/8B
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

脈動圧力を緩衝します。
材質BC 種類圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa)20
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性に優れています。耐振性を向上させています。流体の脈動に強いです。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番838-3466 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 寸法(mm)75 ケース形状A 接続部のサイズG3/8B 精度±1.6%F.S 呼称AVT3/8×75×0.5MPa 最小目盛(MPa)0.01 圧力レンジ(MPa)0.0~0.50
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

脈動圧力を緩衝します。
材質ステンレス(SUS316) 種類圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa)20
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm)75 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)320 種類グリセリン入圧力計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ステンレス 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。
ケース形状B枠(立型つば有り) 質量(g)360 種類一般圧力計 ねじ径G3/8B ツバ径(Φmm)98 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 精度±1.6%FS
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm)100 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)490 種類グリセリン入圧力計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ステンレス 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

右下精器製造一般圧力計
耐久性に優れています。耐振性を向上させています。流体の脈動に強いです。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
トラスコ品番334-2690 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 ケース形状A サイズ【接続部】G3/8B 精度±1.6%F.S 呼称AVS3/8×100×40MPa 最小目盛(MPa)1 圧力レンジ(MPa)0~40
1個
特価
5,778 税込6,356
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 ケース形状A型 サイズ【接続部】G3/8B 精度±1.6%FS
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番325-9854 質量(g)360 種類一般真空計 ねじ径G3/8B ツバ径(Φmm)98 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

耐久性に優れています。耐振性を向上させています。流体の脈動に強いです。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番838-3502 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 寸法(mm)100 ケース形状A 接続部のサイズG3/8B 精度±1.6%F.S 呼称AVT3/8×100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0.0~1.00
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 形状A型 精度±1.6%FS 接続ねじR1/4 大きさ60
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 形状A型 精度±1.6%FS 接続ねじG3/8B 大きさ75
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 形状A型 精度±1.6%FS 接続ねじG3/8B 大きさ100
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

右下精器製造一般耐振用真空計
耐久性に優れています。耐振性を向上させています。流体の脈動に強いです。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 ケース形状A サイズ【接続部】G3/8B 精度±1.6%F.S 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0.00(真空計)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番325-9528 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)180 種類一般真空計 ねじ径G1/4B 呼びAVT1/4×60×-0.10MPa 外径(Φmm)60 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.005 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番326-0208 質量(g)520 種類一般真空計 ねじ径G3/8B ツバ径(Φmm)128 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付 種類一般圧力計 ねじ径G3/8B 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)