汎用グリセリン入圧力計 A型 R1/4 60Φ右下精器製造当日出荷から翌々日出荷
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅形状A型精度±1.6%FS接続ねじR1/4大きさ60
汎用グリセリン入圧力計 A型 G3/8B 75Φ右下精器製造翌日出荷から翌々日出荷
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅形状A型精度±1.6%FS接続ねじG3/8B大きさ75
汎用グリセリン入圧力計 A型 G3/8B 100Φ右下精器製造翌々日出荷
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅形状A型精度±1.6%FS接続ねじG3/8B大きさ100
一般圧力計 A型 G3/8B 75Φ右下精器製造翌々日出荷
耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
トラスコ品番334-2733材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A型精度±1.6%F.S接続ねじG3/8B呼称AT3/8×75×40MPa測定流体油最小目盛(MPa)1圧力レンジ(MPa)0~40
一般真空計 FD型 G3/8B 100Φ右下精器製造翌々日出荷
耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番177-2133材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称FDU3/8×100×-0.1MPa最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
一般圧力計 A型 G1/4B 60Φ右下精器製造翌日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。
用途エアー・油・水、のどれにでも使用できます。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60ケース形状A型精度±1.6%F.S接続ねじG1/4B
汎用圧力計 FD型 G1/4B 60Φ右下精器製造翌々日出荷
ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
用途エアー・油・水、のどれにでも使用できます。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60ケース形状FD型精度±1.6%F.S接続ねじG1/4B
汎用真空計 D型 G1/4B 60Φ右下精器製造翌々日出荷
ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番146-8345材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60ケース形状D型精度±1.6%FS接続ねじG1/4B
一般圧力計 FD型 G3/8B 75Φ右下精器製造翌々日出荷
耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±1.6%FS接続ねじG3/8B
汎用圧力計 D型 G1/4B 60Φ右下精器製造翌々日出荷
ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60ケース形状D型精度±1.6%FS接続ねじG1/4B
一般真空計 FD型 G3/8B 75Φ右下精器製造翌々日出荷
耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番177-2149材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称FDU3/8×75×-0.1MPa最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
微圧計 A型 G3/8B 100Φ右下精器製造翌々日出荷
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
用途主にガスや気体用。材質チャンバー:黄銅、株:黄銅形状A型精度±1目盛接続ねじG3/8B大きさ100
微圧計 A型 G1/4B 60Φ右下精器製造当日出荷から翌々日出荷
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
用途主にガスや気体用。材質チャンバー:黄銅、株:黄銅形状A型精度±1目盛接続ねじG1/4B大きさ60
小型圧力計 D型 Φ50右下精器製造翌々日出荷
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状D型精度±2.5%FS接続ねじR1/4
小型圧力計 FD型 G1/4B 50Φ右下精器製造当日出荷から翌々日出荷
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。JIS B 7505-1規格品です。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±2.5%F.S接続ねじG1/4B
小型真空計 A型 R1/4 50Φ右下精器製造翌々日出荷
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番137-4987材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A型精度±2.5%FS接続ねじR1/4呼称AT R1/4×50×-0.1MPa測定流体油、水最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)-0.1~0
小型圧力計 A型 R1/4 50Φ右下精器製造当日出荷から翌々日出荷
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A型精度±2.5%FS接続ねじR1/4
小型真空計 D型 G1/4B 50Φ右下精器製造翌日出荷
ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番146-8347材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)50ケース形状D型精度±2.5%FS接続ねじG1/4B
小型圧力計 D型 G1/4B 50Φ右下精器製造翌日出荷から翌々日出荷
ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)50ケース形状D型精度±2.5%FS接続ねじG1/4B
隔膜式圧力計 BF型 10K15A 100Φ S-304右下精器製造翌日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2479材質接液部:S-304寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 15A精度±1.6%FS呼称A(10k 15A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BF型 10K20A 100Φ PVC右下精器製造翌々日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0949材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 20A精度±1.6%FS呼称A(10k 20A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BF型 10K20A 100Φ S-316右下精器製造翌々日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0937材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 20A精度±1.6%FS呼称A(10k 20A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ S-304右下精器製造翌々日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2523材質接液部:S-304寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 25A精度±1.6%FS呼称A(10k 25A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BF型 10K20A 100Φ S-304右下精器製造翌々日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0954材質接液部:S-304寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 20A精度±1.6%FS呼称A(10k 20A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ S-316右下精器製造翌々日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2556材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 25A精度±1.6%FS呼称A(10k 25A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BF型 10K15A 100Φ PVC右下精器製造翌々日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0951材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 15A精度±1.6%FS呼称A(10k 15A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ PVC右下精器製造翌々日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2504材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 25A精度±1.6%FS呼称A(10k 25A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BF型 10K15A 100Φ S-316右下精器製造翌々日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0974材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 15A精度±1.6%FS呼称A(10k 15A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 FE型 2S 100Φ右下精器製造翌々日出荷
食品、医薬品工業向けの圧力測定用に特に衛生的で清潔な外観と受圧部に作られています。
用途食品工場及び医薬品工場などに。材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状FE型呼び2S精度±1.6%FS
隔膜式圧力計 FE型 1S 100Φ右下精器製造翌々日出荷
食品、医薬品工業向けの圧力測定用に特に衛生的で清潔な外観と受圧部に作られています。
用途食品工場及び医薬品工場などに。材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状FE型呼び1S精度±1.6%FS
隔膜式圧力計 FE型 1.5S 100Φ右下精器製造翌々日出荷
食品、医薬品工業向けの圧力測定用に特に衛生的で清潔な外観と受圧部に作られています。
用途食品工場及び医薬品工場などに。材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状FE型呼び1.5S精度±1.6%FS
一般耐振用真空計右下精器製造翌々日出荷
耐久性に優れています。耐振性を向上させています。流体の脈動に強いです。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状Aサイズ【接続部】G3/8B精度±1.6%F.S最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0.00(真空計)
一般耐震用圧力計右下精器製造当日出荷から9日以内出荷
耐久性に優れています。耐振性を向上させています。流体の脈動に強いです。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状Aサイズ【接続部】G3/8B
小型圧力計 D型右下精器製造翌日出荷
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番838-3593材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状Dサイズ【接続部】R1/4精度±2.5%FS呼称DT R1/4×50×1MPa最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0~1
一般圧力計右下精器製造当日出荷
耐久性に優れています。耐振性を向上させています。流体の脈動に強いです。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
トラスコ品番334-2690材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状Aサイズ【接続部】G3/8B精度±1.6%F.S呼称AVS3/8×100×40MPa最小目盛(MPa)1圧力レンジ(MPa)0~40
一般圧力計 A型 G1/4B右下精器製造翌日出荷
耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。
用途エアー・油・水、のどれにでも使用できます。トラスコ品番334-9003材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状Aサイズ【接続部】G1/4B直径(Φmm)60精度±1.6%F.S最小目盛(MPa)0.5圧力レンジ(MPa)0~25
汎用グリセリン入圧力計 A型右下精器製造当日出荷
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A型サイズ【接続部】G3/8B精度±1.6%FS
一般圧力計右下精器製造当日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅精度±1.6%F.S
一般耐震用圧力計(A枠立型・Φ100)右下精器製造翌日出荷
耐久性に優れています。耐振性を向上させています。流体の脈動に強いです。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番838-3502材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)100ケース形状A接続部のサイズG3/8B精度±1.6%F.S呼称AVT3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0.0~1.00
一般耐震用圧力計(A枠立型・Φ75)右下精器製造翌々日出荷
耐久性に優れています。耐振性を向上させています。流体の脈動に強いです。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番838-3466材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)75ケース形状A接続部のサイズG3/8B精度±1.6%F.S呼称AVT3/8×75×0.5MPa最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.50
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
ガス流量モニタazbil(旧:山武)税込¥131,780~¥119,800~