マイクロコイル真空計岡野製作所¥149,800~税込¥164,780~
1個(1個)
41日以内出荷から60日以内出荷
気体の熱伝導を利用した広領域計測可能な熱伝導真空計です。センサフィラメントをマイクロ化(コイル状)することにより、耐振動・耐衝撃に対して優れています。センサフィラメントを高温で加熱し、油分等の付着物を除去したり、洗浄できるフラッシング機能を搭載しています。付属のソフトウェアを用いて、計測値の表示・データ保存、上下限出力の設定、ゼロ点補正、スパン点補正を行うことができます。オプションのセンサケーブルを使用し、表示器一体型から表示器分離型にすることができます。
仕様●レコーダ出力:0~5VDC(負荷抵抗2kΩ以上)●上下限出力:Hi/Go/Loの3点出力(無電圧接点)付属品計測ソフトウェア寸法(mm)72×50×42(突起部除く)測定範囲5.0×10^-2~1.0×10^5 Pa電源DC12~24V(ACアダプタ別売)※ACアダプタ使用時は通信出力不可測定精度±30%(5.0×10^-2~5.0×10^-1Pa) ±20%(5.0×10^-1~1.0×10^4Pa) ±30%(1.0×10^4~1.0×10^5Pa)機能移動平均:1~9秒の範囲で設定可通信出力USB 2.0(Micro USB-B)
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
ガス流量モニタazbil(旧:山武)税込¥131,780~¥119,800~