2設定出力+4~20mA出力(アナログ出力スケーリング機能付)。マイコン搭載の多機能タイプ。AC電源はAC90~240V。ゼロシフト・トラッキングゼロ・ループチェック・移動平均などの機能を標準装備
用途エアー・ガス・水・油等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体
表示4桁 赤色LED(文字高14.2mm)
出力点数2点(設定値は任意設定可能)
保護等級IP65相当
表示精度±0.1%F.S.±1digit(at 23±5℃)※総合精度はセンサ仕様による
サンプリング速度1~500回/秒 変更可能
接点定格フォトモスリレー出力 AC/DC兼用(負荷電圧240V、負荷電流120mA以下)
現場に設置されたロードセルや圧力センサの値を、その場でチェック。信号が離れた場所でしか見られない場合や、次々にデバイスの状態を調べて回りたい場合など、フィールドでの圧力・荷重計測に活躍します。片手で軽く持てるボディにカラーバーメータ機能やグラフ重ね合わせなどの高機能を満載。PC接続で、計測したデータから分布や推移など、多彩で高機能なレポートも簡単に作れる管理ソフト、VGMH Data Viewerも無償ダウンロードにてご提供しています。
電源単3形アルカリ電池、ニッケル水素充電池 4本(EVOLTA使用時、24時間駆動可能)、USB バスパワー(Micro-USB B コネクター装備)
表示2.4インチ TFT カラー液晶ディスプレー
表示範囲-99999~99999
1台
¥123,980
税込¥136,378
10日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。