圧力・流量測定 :「安全用」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2か所の空気圧の差圧測定が可能です 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に。 測定範囲(hPa)0~100 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー 質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.01hPa 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷