2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センセカ(旧グライシンガー)差圧計
高分解能かつ高精度な測定仕様と優れた応答性。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。交換可能なユニバーサル接続圧力ポート。HOLD/Min/Max/平均値表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
精度代表:±0.1%FS(25℃にて) 保護等級IP67(圧力ポートを除く) 機能最大/最小値、ホールド、オートパワーオフ 消費電流(mA)約1(低速測定周期にて) 材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル) ディスプレイ3段表示LCD、電池残量表示・バックライト機能付き/ボタンプッシュによる上下反転表示 電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属) 補正機能ゼロ点、スロープ 測定周期低速:2.5回/秒、高速:25回/秒
1台
48,980 税込53,878
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センセカ(旧グライシンガー)真空/絶対圧計
高分解能かつ高精度な測定仕様と優れた応答性。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。交換可能なユニバーサル接続圧力ポート。HOLD/Min/Max/平均値表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
機能最大/最小値、ホールド、オートパワーオフ 測定要素絶対圧 電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属) 接続ポート6×1mm(内径4mm)または8×1mm(内径6mm)チューブ用コネクタ 測定周期低速:2.5回/秒、高速:25回/秒
1台
54,980 税込60,478
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)