絞り込み
測定流体
- その他(2)
- 気体(9)
- 液体(9)
ブランド
- 山本計器
- モノタロウ(15)
- 長野計器(1,188)
- 旭計器工業(328)
- エスコ(218)
- 高島計器(217)
- 第一計器(198)
- 右下精器製造(198)
- 山本電機製作所(154)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(131)
- 東和制電工業(TOWA)(111)
- コフロック(110)
- TOKO(東洋計器興業)(107)
- ノーケン(83)
- 岡野製作所(76)
- NKS(74)
- アズビル金門(45)
- omron(オムロン)(40)
- 愛知時計電機(38)
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(38)
- 東京計装(34)
- ブランドをもっと見る

普通型圧力計(立形・つばなし)
山本計器(30件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷から4日以内出荷JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用精度1.6級仕様●屋内用●その他:飛散しにくいアクリルガラス、ポリカーボネイトガラスも対応可能ですケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計主要材質黄銅測定流体空圧、油圧、その他材質(接液部)黄銅
小型圧力計(立形・つばなし)
山本計器(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷から8日以内出荷小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用精度2.5級ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計材質(ケース)SPCC(黒塗装)測定流体空気又は液体(但し、腐食性がないこと)材質(カバー)SUS430材質(接液部)黄銅
SUS圧力計 316(立形・つばなし)
山本計器¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から4日以内出荷ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。用途腐食性のある流体と環境の場合に使用精度1.6 級仕様●屋内用、JISマーク付材質ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316ケース形状A枠(立型つば無し)色シルバー種類汎用圧力計材質(ケース)鉄メッキ測定流体腐食性のある流体材質(カバー)鉄メッキ材質(ブルドン管)SUS316材質(接液部)SUS316
真空計(立形・つばなし)
山本計器(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷から4日以内出荷用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用使用圧力範囲(MPa)-0.1~0精度(%)±1.6F.S.仕様●一般汎用ケース形状A枠(立型つば無し)種類真空計精度±1.6%F.S.測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)-0.1~0
グリセリン入圧力計(立形・つばなし)
山本計器¥4,098~税込¥4,508~1台当日出荷から4日以内出荷振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。用途流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用ケース形状A枠(立型つば無し)色シルバー種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~45測定流体気体、液体材質(株)真鍮適合流体気体と液体
小型圧力計(埋め込み形・つば付き)
山本計器(5件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。仕様屋内用ケース形状D枠(埋込型つば有り)種類汎用圧力計外径(Φmm)60精度±2.5%F.S.接続ねじG1/4測定流体空圧、油圧、その他適合流体気体または液体
小型圧力計(埋め込み形・つばなし)
山本計器(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1台当日出荷から4日以内出荷小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用精度2.5級ケース形状D枠(埋込型つば無し)種類汎用圧力計材質(ケース)SPCC(黒塗装)測定流体空気又は液体(但し、腐食性がないこと)材質(カバー)SUS430材質(接液部)黄銅
普通型圧力計(立形・つば付)
山本計器(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から5日以内出荷JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用仕様屋内用ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8主要材質黄銅測定流体空圧、油圧、その他
圧力計 接続ネジG AT3/8-75X1MPA
山本計器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています この圧力計は圧力の瞬時変化の割合が、1秒間あたりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます 製作につきましてはJISB7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。仕様●大きさ:75Φ●ケース外観形状:縦型ツバ無●接続部:G3/8B●精度:±1.6%FS●圧力レンジ:0~1.0Mpa●外装:ケース及びカバーSPC(黒塗装)●メーカー型番:S-31●コード番号:119-0164404アズワン品番67-4835-75
グリセリン圧力計(立形・つばなし)
山本計器¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から4日以内出荷振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。用途流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用仕様屋内屋外兼用、目盛は2.5級の20分割材質ケース・カバー:ステンレス(SUS304)、株:真鍮色シルバー種類グリセリン入圧力計適合流体気体と液体
圧力計 接続ネジG AT3/8-100X1MPA
山本計器¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています この圧力計は圧力の瞬時変化の割合が、1秒間あたりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます 製作につきましてはJISB7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。仕様●大きさ:100Φ●ケース外観形状:縦型ツバ無●接続部:G3/8B●精度:±1.6%F●コード番号:119-0164403アズワン品番67-4835-74
SUS真空計 316(立形・つばなし)
山本計器¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。用途腐食性のある流体と環境の場合に使用仕様屋内用、JISマーク付材質ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316色シルバー種類真空計測定流体腐食性のある流体
真空計(立形・つば付)
山本計器¥4,298~税込¥4,728~1台4日以内出荷JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な真空計です。ケース形状B枠(立型つば有り)種類真空計使用圧力範囲(MPa)-0.1~0精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)-0.1~0