絞り込み
ブランド
  • RIKEN(理研機器)
  • モノタロウ(11)
  • 長野計器(1,202)
  • 旭計器工業(328)
  • エスコ(245)
  • 右下精器製造(198)
  • 第一計器(184)
  • 山本電機製作所(154)
  • 東亜DKK(137)
  • 東和制電工業(TOWA)(111)
  • コフロック(111)
  • 岡野製作所(76)
  • NKS(74)
  • azbil(旧:山武)(68)
  • 高島計器(63)
  • ノーケン(45)
  • アズビル金門(45)
  • omron(オムロン)(44)
  • TOKO(東洋計器興業)(42)
  • 愛知時計電機(38)
  • 東京計装(34)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~7(1)
  • 0~10(1)
  • 0~14(1)
  • 0~18(1)
  • 0~21(1)
  • 0~25(1)
  • 0~28(1)
  • 0~35(1)
  • 0~70(6)
  • 0~100(1)
  • その他(1)
測定流体
  • 気体(6)
  • 液体(6)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/2(6)
  • NPT 3/8(1)
  • R(PT) 3/8(1)
外径(Φmm)
  • 78(1)
  • 81(1)
  • 100(1)
  • 103(1)
  • 106(1)
  • 128(1)
  • 129(1)
  • 153(1)
  • 178(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(6)
A枠(立型つば無し)
最小目盛(MPa)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 2(5)
  • 5(2)
0.2・0.5・1・2・5
精度
  • ±1%(1)
  • ±1.6%(5)
±1%・±1.6%
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力計 RIKEN(理研機器)圧力計RIKEN(理研機器)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計取付ねじG1/2ナット対辺24測定流体気体、液体
圧力計パッキン RIKEN(理研機器)圧力計パッキンRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)70
デジタルプレッシャーゲージ RIKEN(理研機器)デジタルプレッシャーゲージRIKEN(理研機器)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70定格電圧(V)AC100~240許容電圧範囲(V)AC80~264設定圧力(MPa)70出力接点AC250V 3A表示精度±1%適合規格RoHS指令・低電圧指令・EMC指令ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1%測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~70
圧力計(荷重目盛併記) RIKEN(理研機器)圧力計(荷重目盛併記)RIKEN(理研機器)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
シリンダの受圧面積に対応した荷重目盛(kN)を、圧力計目盛に併記した圧力計です。(荷重は検査対象外)
最高使用圧力(MPa)70最小目盛(MPa)2取付ねじG1/2精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(kg)0.5種類汎用圧力計接続ねじG1/2測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~70
圧力計 RIKEN(理研機器)圧力計RIKEN(理研機器)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
トラスコ品番838-3458接続口径G1/2質量(kg)0.5種類汎用圧力計最小目盛(MPa)2
水用圧力計 RIKEN(理研機器)水用圧力計RIKEN(理研機器)
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
種類汎用圧力計呼び径(Φmm)100
水用圧力計 RIKEN(理研機器)水用圧力計RIKEN(理研機器)
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
質量(kg)0.4種類汎用圧力計最小目盛(MPa)2呼び径(Φmm)75
圧力計パッキン RIKEN(理研機器)圧力計パッキンRIKEN(理研機器)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
WAS75-100M用パッキン
圧力・流量測定