圧力・流量測定 :「理研機器 圧力計」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIKEN(理研機器)圧力計
自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
精度±1.6%F.S. ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 取付ねじG1/2ナット対辺24 測定流体気体、液体
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 定格電圧(V)AC100~240 許容電圧範囲(V)AC80~264 設定圧力(MPa)70 出力接点AC250V 3A 表示精度±1% 適合規格RoHS指令・低電圧指令・EMC指令 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1% 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~70
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)圧力計
トラスコ品番838-3458 接続口径G1/2 質量(kg)0.5 種類汎用圧力計 最小目盛(MPa)2
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

シリンダの受圧面積に対応した荷重目盛(kN)を、圧力計目盛に併記した圧力計です。(荷重は検査対象外)
最高使用圧力(MPa)70 最小目盛(MPa)2 取付ねじG1/2 精度±1.6%F.S. ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(kg)0.5 種類汎用圧力計 接続ねじG1/2 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~70
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷

RIKEN(理研機器)水用圧力計
種類汎用圧力計 呼び径(Φmm)100
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)水用圧力計
質量(kg)0.4 種類汎用圧力計 最小目盛(MPa)2 呼び径(Φmm)75
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷