1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
1個
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
本体部分はライトン(PPS樹脂)を採用、耐熱性、耐薬品性に優れています。ガラス電極(HGS-300)はプラグイン方式、比較電極が本体部、液絡部(JC-300)はチップ交換式、交換は、ワンタッチ。比較電極内部液はKCLゲルを充填。投げ込み可能
用途一般用
仕様●ATC電極:白金素子●内部電極:ガラス電極:比較電極共 Ag/AgCL●比較電極内部液:飽和KCLゲル●計量法型式承認:第S-894(ガラス電極 HGS-300)
材質接液部:ガラス、PPS、FPM、セラミック、チタン、エポキシ樹脂
使用温度範囲(℃)-50~+80
測定範囲(pH)0~14
適合保持器HEI-202,HEI-203,HES-201/202/203、HEF-201/202,HEF-203
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀
種類ガラス膜:一般用
使用温度範囲(℃)-5~+50
測定範囲(pH)2~12
構成G+R+T
耐熱温度(℃)-5~+70
リード線PVC
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀
種類ガラス膜:一般用
使用温度範囲(℃)-5~+50
測定範囲(pH)2~12
構成G+R+T
耐熱温度(℃)-5~+70
リード線PVC
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
用途一般用
仕様●比較電極内部液:3.3mol/L-KCl●計量法型式承認:第S0012号
適合機種HM-10P/11P/12P/14P
測定範囲(℃)0~100
測定範囲(pH)0~14
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
オールラウンドなpH測定(標準ガラス膜付き)
仕様●ガラス膜性能 アルカリ誤差:約7mV●ガラス膜性能 ガラス膜抵抗:150~250MΩ●ガラス膜性能 耐HF溶解性:約1Hour●ガラス膜性能 酸誤差:1mV以下●内部電極:銀/塩化銀電極●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)●計量法型式承認:S0015
使用温度範囲(℃)-5~+80
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
測定範囲(pH)0~14
耐熱温度(℃)-10~+85
液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリン
リード線(m)5
直線性ガラス膜:±1mV以下
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
仕様●内部電極:銀/塩化銀電極●感応膜名称:ふっ化ランタン●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)
測定範囲0.1~10,000mg/LF-
使用温度範囲(℃)-5~+40
使用圧力範囲(MPa)0~0.2
耐熱温度(℃)-10~+50
液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリン
使用条件pH範囲:5~9、導電率範囲:50mS/m以上、流速範囲:1~20cm/s
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
仕様●ガラス膜性能 アルカリ誤差:約8mV●ガラス膜性能 ガラス膜抵抗:150~250MΩ●ガラス膜性能 耐HF溶解性:約0.5Hour●ガラス膜性能 酸誤差:1mV以下●内部電極:銀/塩化銀電極●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)
使用温度範囲(℃)-5~80
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
測定範囲(pH)0~14
耐熱温度(℃)-10~+85
液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリン
直線性ガラス膜:±1mV以下
1個
¥44,980
税込¥49,478
48日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。