圧力・流量測定 :「圧力計 範囲表示」の検索結果
注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●圧力:-100~100kPa●接続:R1/4"●直径:82.5mm●表示器:LCD(表示高さ12mm)●材質:接続部/SUS316L ケース/ABS樹脂(黒) フロントパネル/PET樹脂●重量:約220g●電源:単4電池×2本(アルカリ乾電池付属)●精度:±1%F.S ±1digit●許容過負荷:150%F.S.●表示変換速度:0.1、0.3、0.5、1sec●温度影響:±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)●使用温湿度範囲:-10~60℃、35~85%RH%(氷結・結露不可)●防水保護等級:IP65相当●機能:・バックライト ・オートゼロ ・ピークホールド ・表示変換速度切替 ・オートパワーオフ ・オーバーレンジ表示 ・ローバッテリー表示
アズワン品番78-0519-36
1個
¥94,700
税込¥104,170
3日以内出荷
3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
外径(Φmm)80
接続ねじ1/8NPT
適合R407C、R404A用
エスコ品番EA105HA
ケース形状A枠(立型つば無し)
色レッド
種類汎用圧力計
測定流体R134a、R407C、R404A
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5
圧力レンジ(MPa)-0.1~3.5
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
チャージホースがそのまま使用できます。
エスコ品番EA105F
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
本体厚さ(mm)32
材質(ケース)合金製
材質(ブルドン管)アルミプラス
表示圧力範囲(MPa)0~3
接続形状1/4フレアー
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
チャージホースがそのまま使用できます。
エスコ品番EA105F-1
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
本体厚さ(mm)32
材質(ケース)合金製
材質(ブルドン管)アルミプラス
表示圧力範囲(MPa)0~5
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
チャージホースがそのまま使用できます。
適合R12、R22、R502用
エスコ品番EA106F
使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。
材質主要部:真鍮製砲金
材質(本体)真鍮製砲金
種類連成計
本体厚さ(mm)32
材質(ケース)合金製
測定流体空圧、油圧、水圧
材質(ブルドン管)アルミプラス
表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.5
接続形状1/4フレアー
1個
特価
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
適合R407C、R404A用
エスコ品番EA106HA
色ブルー
種類連成計
表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
チャージホースがそのまま使用できます。
外径(Φmm)63
接続ねじ1/4フレア
適合R12、R22、R502用
エスコ品番EA106F-1
使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。
材質主要部:真鍮製砲金
ケース形状A枠(立型つば無し)
材質(本体)真鍮製砲金
種類連成計
本体厚さ(mm)32
材質(ケース)合金製
測定流体空圧、油圧、水圧
材質(ブルドン管)アルミプラス
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3
圧力レンジ(MPa)-0.1~3
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。