172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)75 使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)40 材質(ケース)合金製 測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DE-20 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~2
1個
4,200 税込4,620
当日出荷

水道吐出圧検査に!
測定流体水圧 エスコ品番EA115F-1 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 口径(Φmm)22まで(蛇口) 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

外径(Φmm)50 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G1/4 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG1/4 材質(ケース)合金製 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス 適合流体気体または液体
1個
2,050 税込2,255
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA729DW-10 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~10
1個
7,900 税込8,690
当日出荷

エスコ品番EA729DV-50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG1/4 最小目盛(MPa)0.001 圧力レンジ(kPa)0~50
1個
7,220 税込7,942
当日出荷

エスコ真空計
種類真空計 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
2,870 税込3,157
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(Φmm)100 使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)45 材質(ケース)合金製 測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
4,720 税込5,192
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA729DD-6 種類汎用圧力計
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷

チャージホースがそのまま使用できます。
適合R12、R22、R502用 エスコ品番EA106F 使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。 材質主要部:真鍮製砲金 材質(本体)真鍮製砲金 種類連成計 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 測定流体空圧、油圧、水圧 材質(ブルドン管)アルミプラス 表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.5 接続形状1/4フレアー
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

エスコ品番EA729DW-2 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~2
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

エスコ品番EA729DX-20 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~20
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

エスコ品番EA729DV-10 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG1/4 最小目盛(MPa)0.0002 圧力レンジ(kPa)0~10
1個
7,220 税込7,942
翌日出荷

エアコンシステム内の到達真空度を正確に知りたい時に使用します。従来の連成計より細かく真空度を確認できます。ゼロ調整ねじ付
外径(Φmm)68 接続ねじ1/8NPT エスコ品番EA106BC ケース形状A枠(立型つば無し) イエロー 種類真空計 表示圧力範囲(MPa)0~-0.1 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DF-10 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

エスコ品番EA729DW-20 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~20
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

エスコ品番EA729DX-15 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~15
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

エスコ品番EA729DX-10 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~10
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

エスコ品番EA729DW-15 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~15
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

エスコ品番EA729DW-1 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~1
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

エスコ品番EA301KA-12 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじ1/4フレアオス(ムシ付)×1/4フレアメス(ムシ押付) 圧力レンジ(MPa)0~7
1個
9,500 税込10,450
翌日出荷

エスコ品番EA729DV-5 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG1/4 最小目盛(MPa)0.0001 圧力レンジ(kPa)0~5
1個
9,480 税込10,428
翌日出荷

1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

エスコ品番EA729DV-20 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG1/4 最小目盛(MPa)0.0005 圧力レンジ(kPa)0~20
1個
7,220 税込7,942
翌日出荷

エスコ品番EA729DB-20 種類汎用圧力計
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

エスコ品番EA729DB-100 種類汎用圧力計
1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

エスコ品番EA729DF-20 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

エスコ品番EA729DF-16 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

エスコ品番EA729DE-10 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

測定流体空圧、油圧、その他 エスコ品番EA729DA-20 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 圧力レンジ(MPa)0~2
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

エスコ品番EA729GK-10 種類汎用圧力計
1個
6,030 税込6,633
翌日出荷

エスコ品番EA729DC-6 種類汎用圧力計
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729GD-250 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~25
1個
8,220 税込9,042
翌日出荷

エスコ品番EA729GH-6 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
9,790 税込10,769
翌日出荷

チャージホースがそのまま使用できます。
エスコ品番EA105F 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 材質(ブルドン管)アルミプラス 表示圧力範囲(MPa)0~3 接続形状1/4フレアー
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G1/4 材質(本体)真鍮製砲金 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG1/4 材質(ケース)合金製 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続口径G1/4 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス 適合流体気体または液体
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケース形状立型 接続ねじ(inch)G3/8” 測定範囲(MPa)0~4.0 材質(接続部)黄銅
1個(1個)
3,280 税込3,608
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮 ケース形状立型 質量(g)290 接続ねじ(inch)G3/8” 測定範囲(MPa)0~2.0 材質(ケース)SPC(黒塗装) ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
4,510 税込4,961
翌日出荷

高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮 ケース形状立型 質量(g)290 接続ねじ(inch)G3/8” 測定範囲(MPa)0~1.0 材質(ケース)SPC(黒塗装) ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
4,510 税込4,961
翌日出荷