圧力・流量測定 :「微圧計 50kpa」の検索結果
エスコ品番EA729DW-50
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~50
1個
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
エスコ品番EA729DV-50
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG1/4
最小目盛(MPa)0.001
圧力レンジ(kPa)0~50
1個
¥7,220
税込¥7,942
当日出荷
エスコ品番EA729DX-50
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~50
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構
測定圧力圧力測定方式:差圧式
エレメント型式受圧エレメント:ダイヤフラム
測定ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)
目盛エッジワイズ型(目盛長 約45mm)
使用周囲温度(℃)-10~+50℃ (ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐圧力(kPa)50
寸法80(W)×85(D)×26(H)mm
質量(g)約90
精度±2.5%F.S
材質(エレメント)シリコーンゴム
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。