¥26,000税込¥28,600
1個(1個)
翌日出荷
空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様立型/屋内外兼用材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂ケース形状立型質量(g)820接続ねじ(inch)R1/2”測定範囲(MPa)0~0.6感温部(mm)15×100材質(ケース)アルミダイカスト測定温度範囲(℃)0~100ゲージ径(Φmm)100

¥22,300税込¥24,530
1個(1個)
翌日出荷
空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様横型/屋内外兼用材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂ケース形状横型質量(g)740接続ねじ(inch)R1/2”測定範囲(MPa)0~1.0感温部(mm)15×100材質(ケース)アルミダイカスト測定温度範囲(℃)0~100ゲージ径(Φmm)100

¥12,100税込¥13,310
1個
当日出荷
ガス漏れ検査・ガス圧力測定に合成樹脂性U字管のため、破損しにくく巻いて保管できます。
測定範囲(kPa)0~4エスコ品番EA770GA-4全長(mm)400
お客様と同じ商品を見た人はこんな商品もチェックしています
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 と関連カテゴリの新着商品
一覧を見る圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。