圧力・流量測定 :「表示計」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計るデジタル式流量計です。タービンデジタル方式の簡易電池式流量計です。ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能 ※接続口が平行ネジですので、接続の際液漏れにご注意ください。
仕様●用途:小型でガンノズルと組み合わせしやすい流量計。安価で灯油・軽油の液体管理が可能●電源:単4電池×2本(付属)●流量範囲:6~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:G1"オス/メス(入出変更可)●材質:アルミ、鉄、SUS、EPFE、PTFE●適用:灯油、軽油●計量方式:タービン(液晶デジタル表示)●最大使用圧力:2Mpa●重量:400g●最大目盛表示(L):清算/5桁(0.01~99999) トータル清算/6桁(0.1~999999) アズワン品番65-9340-88
1個
56,300 税込61,930
8日以内出荷

測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計るデジタル式流量計です。タービンデジタル方式の簡易電池式流量計です。ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能 ※接続口が平行ネジですので、接続の際液漏れにご注意ください。
仕様●電源:単4電池×2本(付属)●流量範囲:6~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:G1"オス(G1"メスソケット付)●材質:ポリプロピレン、ステンレス●適用:アドブルー、水●計量方式:タービン(液晶デジタル表示)●最大使用圧力:2Mpa●重量:400g●最大目盛表示(L):清算/5桁(0.01~99999)トータル清算/6桁(0.1~999999)●小型なので、ガンノズルと組み合わせしやすい●デジタル表示画面(単4電池2個使用)●キャリブレーション(校正)で繰返精度0.2%●デジタル表示画面(単4電池2個使用) アズワン品番65-9340-89
1個
56,300 税込61,930
8日以内出荷

測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計る機械式流量計です。機械式の簡易電池式流量計です。大型なので、遠くからも見やすい表示になっています。灯油・軽油の液体管理が可能です。 ※ガソリンにはご使用できません。
仕様●流量範囲:20~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:両端G1"メス●材質:アルミ、ポリブチレンテレフタレート樹脂●適用:オイル●計量方式:ディスク(機械式デジタル表示)●最大使用圧力:1Mpa●重量:2kg●最大目盛表示(L):清算/3桁(999.9/右目盛0.1)トータル清算/6桁(999999)●使用可能粘度(cP):1000●機械式の為、引火や爆発の心配なし●4方向に移動自由自在●キャリブレーション(校正)が可能●レバーを回してリセット簡単 アズワン品番65-9340-91
1個
58,300 税込64,130
8日以内出荷

。測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計る機械式流量計です。機械式の簡易電池式流量計です。大型なので、遠くからも見やすい表示になっています。灯油・軽油の液体管理が可能です。 ※ガソリンにはご使用できません。
仕様●流量範囲:20~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:両端G1"メス●材質:アルミ、ポリブチレンテレフタレート樹脂●適用:灯油、軽油●計量方式:ディスク(機械式デジタル表示)●最大使用圧力:1Mpa●重量:2kg●最大目盛表示(L):清算/3桁(999.9/右目盛0.1)トータル清算/6桁(999999)●機械式の為、引火や爆発の心配なし●4方向に移動自由自在●キャリブレーション(校正)が可能●レバーを回してリセット簡単 アズワン品番65-9340-90
1個
58,300 税込64,130
8日以内出荷