空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様立型/屋内外兼用
材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂
ケース形状立型
質量(g)820
接続ねじ(inch)R1/2”
測定範囲(MPa)0~0.6
感温部(mm)15×100
材質(ケース)アルミダイカスト
測定温度範囲(℃)0~100
ゲージ径(Φmm)100
1個(1個)
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様横型/屋内外兼用
材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂
ケース形状横型
質量(g)740
接続ねじ(inch)R1/2”
測定範囲(MPa)0~1.0
感温部(mm)15×100
材質(ケース)アルミダイカスト
測定温度範囲(℃)0~100
ゲージ径(Φmm)100
1個(1個)
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。