圧力・流量測定 :「PFネジ」の検索結果

関連キーワード
177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)75 使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)40 材質(ケース)合金製 測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DE-20 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~2
1個
4,200 税込4,620
当日出荷

外径(Φmm)50 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G1/4 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG1/4 材質(ケース)合金製 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス 適合流体気体または液体
1個
2,050 税込2,255
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ真空計
種類真空計 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
2,870 税込3,157
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA729DV-50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG1/4 最小目盛(MPa)0.001 圧力レンジ(kPa)0~50
1個
7,220 税込7,942
当日出荷

エスコ品番EA729DV-20 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG1/4 最小目盛(MPa)0.0005 圧力レンジ(kPa)0~20
1個
7,220 税込7,942
翌日出荷

接続口径G1/4 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス 適合流体気体または液体
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA729DW-10 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~10
1個
7,900 税込8,690
当日出荷

エスコ品番EA729DX-10 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~10
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮 ケース形状立型 質量(g)290 接続ねじ(inch)G3/8” 測定範囲(MPa)0~1.0 材質(ケース)SPC(黒塗装) ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
4,510 税込4,961
翌日出荷

エスコ品番EA729DX-50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~50
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

エスコ品番EA729DX-20 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~20
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

エスコ品番EA729DX-3 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~3
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

エスコ品番EA729DX-30 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~30
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮 ケース形状立型 質量(g)290 接続ねじ(inch)G3/8” 測定範囲(MPa)0~0.6 材質(ケース)SPC(黒塗装) ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
4,510 税込4,961
翌日出荷

エスコ品番EA729DV-10 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG1/4 最小目盛(MPa)0.0002 圧力レンジ(kPa)0~10
1個
7,220 税込7,942
翌日出荷

エスコ品番EA729DA-100 種類汎用圧力計
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

エスコ品番EA729DE-10 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

外径(Φmm)100 使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)45 材質(ケース)合金製 測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
4,720 税込5,192
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA729DW-20 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~20
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA729DW-30 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~30
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

ケース形状立型 接続ねじ(inch)G3/8” 測定範囲(MPa)0~4.0 材質(接続部)黄銅
1個(1個)
3,280 税込3,608
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮 ケース形状立型 質量(g)290 接続ねじ(inch)G3/8” 測定範囲(MPa)0~2.0 材質(ケース)SPC(黒塗装) ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
4,510 税込4,961
翌日出荷

エスコ品番EA729D-100 種類汎用圧力計
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

エスコ品番EA729DF-6 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DE-50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~5
1個
4,960 税込5,456
翌日出荷

エスコ品番EA729DB-10 種類汎用圧力計
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

エスコ品番EA729DJ-250 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

エスコ品番EA729DF-20 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

エスコ品番EA729DF-16 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

エスコ品番EA729GM-30 種類汎用圧力計
1個
9,870 税込10,857
8日以内出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DF-10 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DP-6 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
7,280 税込8,008
翌日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DP-20 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~2
1個
7,280 税込8,008
翌日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729GH-100 ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~10
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

エスコ品番EA729GF-6 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729GE-250 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~25
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

エスコ品番EA729DW-2 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~2
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

エスコ品番EA729DW-50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~50
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

エスコ品番EA729DW-3 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~3
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

おすすめ人気ランキング