圧力・流量測定 :「東洋計器興業 圧力計」の検索結果
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)89
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)39
寸法C(mm)14
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)114
寸法D(mm)82
寸法E(mm)18
寸法B(mm)40
寸法C(mm)14
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 立形 Gネジ Φ100
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
外径(Φmm)100
形状立形ツバ無し(AT)
接続ねじ3/8G(PF)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)103
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)82
寸法E(mm)18
寸法B(mm)42
寸法C(mm)16
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)63
寸法D(mm)58
寸法E(mm)16
寸法B(mm)32
寸法C(mm)13
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
外径(Φmm)50
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類グリセリン入圧力計
精度±1.6%F.S.
本体ケースは、耐久性に優れたナイロン樹脂を使用し、パネル取り付け用のツバを標準装備。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
材質(ブルドン管)C2680(株)C3604
形状埋込形ツバ有り
接続部のサイズ1/4G(PF)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)65
寸法D(mm)61.5
寸法E(mm)16
寸法B(mm)62.8
寸法C(mm)19
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
外径(Φmm)75
形状立形ツバ無し(AT)
接続ねじ3/8G(PF)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)78
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)40
寸法C(mm)16
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
寸法A(mm)52
外径(Φmm)50
寸法D(mm)50
接続ねじ1/4G(PF)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
精度±2.5%F.S.
寸法E(mm)14
寸法B(mm)29
寸法C(mm)10
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2700
材質(株)C3604
外径(Φmm)75
ケース形状D枠(埋込型つば有り)
接続ねじ3/8G(PF)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
測定流体気体、液体
外径(Φmm)75
形状立形ツバ無し(AT)
接続ねじ3/8G(PF)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)89
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)39
寸法C(mm)14
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
外径(Φmm)100
形状立形ツバ有り(BT)
接続ねじ3/8G(PF)
ケース形状B枠(立型つば有り)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)103
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)82
寸法E(mm)18
寸法B(mm)42
寸法C(mm)16
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
外径(Φmm)100
ケース形状A枠(つば無)
接続ねじ3/8G(PF)
種類微圧計
精度±2%F.S.
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじ1/4G(PF)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
外径(Φmm)75
形状立形ツバ有り(BT)
接続ねじ3/8G(PF)
ケース形状B枠(立型つば有り)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)78
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)40
寸法C(mm)16
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
ストレートネジ接続時等、漏れないように用います。
厚さ(mm)2
材質テフロン
内径(Φmm)6
接続部にステンレス製を採用している屋内用圧力計です。
用途食品工場・薬品・医療機器・化学工場等に最適な高品質圧力計です。
材質SUS316
ケース形状埋込形ツバナシ
外径(Φmm)50
精度±2.5%F.S
材質(ケース)クロームメッキ
接続二面取
測定流体気体・液体
外径(Φmm)50
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
接続ねじ1/4G(PF)
種類汎用圧力計
精度±2.5%F.S.
測定流体気体、液体
ストレートネジ接続時等、漏れないように用います。
材質銅
厚さ(mm)2
内径(Φmm)6
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじ1/4G(PF)
種類微圧計
精度±2%F.S.
外径(Φmm)75
ケース形状A枠(つば無)
接続ねじ3/8G(PF)
種類微圧計
寸法A(mm)78
精度±2%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)52
寸法C(mm)10
こんなお得な商品も!

真空計 G/立形
モノタロウ
¥919
税込¥1,011
種類汎用圧力計
最小目盛(MPa)0.002
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!

真空計 G/立形
モノタロウ
¥919
税込¥1,011
高品質で、低価格な屋内汎用形真空計です。ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)78
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)40
寸法C(mm)16
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
最小目盛(MPa)0.002
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
外径(Φmm)50
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
使用圧力範囲(MPa)-0.1~0
接続ねじ1/4G(PF)
種類真空計
精度±2.5%F.S.
最小目盛(MPa)0.005
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
産業用プラント設備、工作機械等、各種用途に応じて使用可能な高性能A級グレード圧力計です。
形状立形ツバ無し(AT)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)52
寸法D(mm)50
寸法E(mm)14
寸法B(mm)29
寸法C(mm)10
材質(ブルドン管)C2700
材質(株)C3604
最小目盛(MPa)0.005
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
外径(Φmm)100
ケース形状D枠(埋込型つば有り)
使用圧力範囲(MPa)-0.1~0
接続ねじ3/8G(PF)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
最小目盛(MPa)0.002
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
外径(Φmm)75
接続ねじ3/8G(PF)
使用圧力範囲(MPa)-0.1~0
最小目盛(MPa)0.005
ケース形状B枠(立型つば有り)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
1個
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
接続部にステンレス製を採用している屋内用圧力計です。
用途食品工場・薬品・医療機器・化学工場等に最適な高品質圧力計です。
材質SUS316
ケース形状埋込形ツバナシ
使用圧力範囲(MPa)-0.1~0
外径(Φmm)50
精度±2.5%F.S
材質(ケース)クロームメッキ
接続二面取
測定流体気体・液体
1
2
次へ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。