圧力・流量測定 :「流量計 工業用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
最小8uL/minから最大35mL/minまで計測可能な微小流量計です。測定方式は熱マーカーを用いたTOF式で、独自のデジタル処理により、高精度の測定を実現しました。オプション品の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や流量モニターなど様々な機能が対応できます。ディスプレー一体構造により、現場で流量が目視確認でき、実験、研究用途に適します。
電源電圧DC24V±10%
消費電力MAX50mA
使用流体純水、薬液(接液部を腐食させない流体、接液部に付着凝固しない流体)
出力仕様流量(電流):4~20mA、流量(周波数パルス):NPNオープンコネクタ
流体温度範囲(℃)15~50
環境温度範囲(℃)15~50
適合機種NTFシリーズ、DPSシリーズ
適合規格CEマーキング、RoHS対応
アズワン品番4-2579-11
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。