圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)
材質(ねじ部)BS(一般用)
精度1.6
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
形状縁なし形(A型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
形状埋込形(D型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)
精度1.6
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
2枚フランジタイプの隔膜式圧力計です。
仕様封入液:シリコンオイル
形状ケース:A形、指示計部:A形
区分取付スタイル:直接形
取付方式フランジ式
寸法(Φmm)指示計部:100
材質(ダイヤフラム)SUS316L
材質(接液部)SUS316
許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)
2枚フランジタイプの隔膜式圧力計です。
仕様封入液:シリコンオイル
形状ケース:A形、指示計部:A形
区分取付スタイル:直接形
取付方式フランジ式
寸法(Φmm)指示計部:100
接続15A-FF
材質(ダイヤフラム)SUS316L
材質(接液部)SUS316
許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)
圧力レンジ(MPa)-0.1
1セット
¥94,140
税込¥103,554
38日以内出荷
ネジ接続タイプの隔膜式圧力計です。
仕様封入液:シリコンオイル
形状ケース:A形、指示計部:A形
区分取付スタイル:直接形
取付方式ネジ式
寸法(Φmm)指示計部:100
接続ねじG3/8
材質(ダイヤフラム)SUS316L
材質(接液部)SUS316
許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)
圧力レンジ(MPa)-0.1
1セット
¥83,580
税込¥91,938
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様●外部形状:埋込形(D型)●ねじの種類:R●接続部:S1/2●面形(Φmm):200●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):-0.1~0.3●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:SUS(耐蝕用)●性能:蒸気用
アズワン品番65-3524-66
1個
¥20,980
税込¥23,078
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様●外部形状:埋込形(D型)●ねじの種類:G●接続部:S1/2●面形(Φmm):200●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):-0.1~2●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:BS(一般用)●性能:蒸気用
アズワン品番65-3523-83
1個
¥24,980
税込¥27,478
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様●外部形状:丸縁形(B型)●ねじの種類:G●接続部:U1/2●面形(Φmm):200●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):-0.1~0●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:SUS(耐蝕用)●性能:蒸気用
アズワン品番65-3523-17
1個
¥20,980
税込¥23,078
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様●外部形状:縁なし形(A型)●ねじの種類:G●接続部:U1/4●面形(Φmm):60●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):0~100●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:BS(一般用)●性能:蒸気用
アズワン品番65-3458-51
1個
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様外部形状:丸縁形(B型) ねじの種類:R 接続部:U1/2 面形(Φmm):200 精度等級:1.6 圧力範囲(MPA):-0.1~1 ケース材質:金属ネジ蓋 ネジ部材質:SUS(耐蝕用) 性能:蒸気用
アズワン品番65-3523-52
1個
¥15,980
税込¥17,578
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様外部形状:丸縁形(B型) ねじの種類:G 接続部:U1/2 面形(Φmm):200 精度等級:1.6 圧力範囲(MPA):-0.1~2 ケース材質:金属ネジ蓋 ネジ部材質:BS(一般用) 性能:蒸気用
アズワン品番65-3522-66
1個
¥21,980
税込¥24,178
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様●外部形状:縁なし形(A型)●ねじの種類:G●接続部:U1/2●面形(Φmm):100●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):-0.1~0.1●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:BS(一般用)●性能:蒸気用
アズワン品番65-3485-10
1個
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
仕様外部形状:縁なし形(A型) ねじの種類:R 接続部:U3/8 面形(Φmm):100 精度等級:1.6 圧力範囲(MPA):-0.1~0.2 ケース材質:樹脂 ネジ部材質:SUS(耐蝕用) 性能:蒸気用
アズワン品番65-3484-81
1個
¥14,980
税込¥16,478
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様外部形状:縁なし形(A型) ねじの種類:R 接続部:U3/8 面形(Φmm):100 精度等級:1.6 圧力範囲(MPA):0~70 ケース材質:金属ネジ蓋 ネジ部材質:BS(一般用) 性能:蒸気用
アズワン品番65-3483-02
1個
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。