三映式L流速計の改良タイプ
付属品コード 4m、測桿1m3本、分数ブザー、十字型尾翼、リール・紐、格納ケース
寸法(mm)417×100×90
質量(kg)1.24
電源単4アルカリ乾電池6本
ブザー音1音/1・5・10・20・50・100回転
最低水位(mm)90
標準流速計とデジタルメーターのセット
流速・プロペラ回転数・計測時間をデジタル表示。
寸法(mm)センサ:120×400
質量(kg)センサ:2
質量(g)デジタルメーター:660
電源単3乾電池4本
ケーブル長(m)標準10
検出方式電磁素子検出方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)デジタルメーター:150×54×170
最小単位1mm
測定モード10・20・40秒平均流速
重錘(kg)4
耐圧水深(m)約30
測定流速(m/s)センサ: 0.1~0.3→2.8~3.5、デジタルメーター :0.03~3.5
1個
¥479,800
税込¥527,780
3日以内出荷
流量観測における流速測定に使用
付属品測桿1m3本、コード3m、方向指示器 、分数ブザー、収納ケース
種別中速用
寸法(mm)417×100×90
質量(kg)1.24
電源単4アルカリ乾電池6本
レンジ0.15~2.00m/s
ブザー音1音/1・5・10・20・50・100回転
最低水位(mm)50
1個
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
流量観測における流速測定に使用
付属品測桿1m3本、コード3m、方向指示器 、分数ブザー、収納ケース
種別微速用
寸法(mm)417×100×90
質量(kg)1.24
電源単4アルカリ乾電池6本
レンジ0.03~0.60m/s
ブザー音1音/1・5・10・20・50・100回転
最低水位(mm)50
1個
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。