圧力・流量測定 :「水圧 計測」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
センサーによる自動計測で、圧力変動値が一目瞭然です。試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮します。専用のデータ収集アプリの使用でiPhone、iPadでの作業が可能です。(データの収集・グラフの確認など)。データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone、iPadのカメラ機能の利用が可能です。データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、さらなる効率化UPが期待できます。TKR12Pの冷媒配管気密試験用に必要です。水圧・空圧はもちろん、冷媒配管気密試験にも対応しています。
用途センサーによる自動計測試験に。圧力試験に。
トラスコ品番387-0336
幅(mm)96
高さ(mm)120
タイプ圧力試験
測定範囲(MPa)0~6
奥行(mm)85
電源単4アルカリ乾電池×3本
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。