SDカード付なのでソフトエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。外付け圧力センサを用いた圧力計(7種のセンサを用意:別売)。SDカード、サンプリング時間(1秒~8時間59分59秒)
電源単3電池×6
コード長さ(m)1
表示分解能測定範囲:画像確認のこと
機能データホールド、Max.Min表示
インターフェースSDカード、RS-232C
サンプリング0.8秒
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH
表示単位8種(bar、psi、kgf/cm2、mm/Hg、inch/Hg、m/H2O、inch/H2O、Atomosphere)
消費電流約DC25mA
圧力センサ別売外付けタイプ(2bar、5bar、10bar、20bar、50bar、100bar、400bar)
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。