圧力・流量測定 :「液晶」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SDカード付なのでソフトエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。外付け圧力センサを用いた圧力計(7種のセンサを用意:別売)。SDカード、サンプリング時間(1秒~8時間59分59秒)
電源単3電池×6
コード長さ(m)1
表示分解能測定範囲:画像確認のこと
機能データホールド、Max.Min表示
インターフェースSDカード、RS-232C
サンプリング0.8秒
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH
表示単位8種(bar、psi、kgf/cm2、mm/Hg、inch/Hg、m/H2O、inch/H2O、Atomosphere)
消費電流約DC25mA
圧力センサ別売外付けタイプ(2bar、5bar、10bar、20bar、50bar、100bar、400bar)
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力テストに広く使えます。データホールド機能、Max.Min値表示機能付でデータ管理が簡単
仕様測定方式センサ:5psi対応(8205)
電源(V)006P(9電池×1
精度±1.0%F.S.(25℃にて)
再現性±0.2%(Max±0.5)%FS
測定範囲(kPa)0~±206.8
表示分解能0.02kPa、0.001bar、0.2mbar、0.2mmHgなど
インターフェースRS-232C
サンプリング0.5秒
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
表示単位10種(kPa、bar、mbar、mm/Hg、oz/inch2、Kg/cm2、cm/H2O、inch/H2O、ft/H2O、psi)
最大圧力(kPa)137
温度補正(℃)自動(0~50
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
ホールド機能、Max.Min表示機能付でデータ管理が簡単。5種の表示単位(psi、bar、mbar、mmH2O、inchH2O)を選択可能。ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能
仕様最大圧力(mmH2O):14000
測定範囲0~±2psi、0~±0.138bar、0~±138mbar、0~±1401mmH2O、0~±55.4inchH2O
電源(V)006P(9電池×1
精度±1.0%F.S.(25℃にて)
再現性±0.2%(Max±0.5)%FS
表示分解能0.001psi、0.001bar、0.1mbar、1mm/H2O、0.01inchH2O
センサー本体内蔵、2psi対応
インターフェースRS-232C
サンプリング0.5秒
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
表示単位5種(psi、bar、mbar、mm/H2O、inch/H2O)
温度補正(℃)自動(0~50
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力テストに広く使えます。データホールド機能、Max.Min値表示機能付でデータ管理が簡単
仕様測定方式センサ:本体内蔵、30psi対応
電源(V)006P(9電池×1
精度±1.0%F.S.(25℃にて)
再現性±0.2%(Max±0.5)%FS
測定範囲(kPa)0~±34.47
表示分解能0.2kPa、0.002bar、2mbar、1mm/Hg、0.3oz/inch2、0.002kgf/cm2、2cm/H2O、0.5inch/H2O、0.04ft/H2O、0.02psi
インターフェースRS-232C
サンプリング0.5秒
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
表示単位10種(kPa、bar、mbar、mm/Hg、oz/inch2、Kg/cm2、cm/H2O、inch/H2O、ft/H2O、psi)
最大圧力(kPa)413
温度補正(℃)自動(0~50
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。