ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能なレベル計です。タンクの液体・粉体のレベル管理や湖・沼・河川の水位レベル計測に活用できます。
本体1台に2つのセンサを接続可能です。
寸法(mm)176×84×237
質量(kg)1.8
電源(V)AC100~240±10%
構造IP66相当
表示LCD表示(バックライト付)
チャンネル数2
測定対象液体 粉体
インターフェースRS-485 RS-232C
警報出力各CH 4点 AC250V 5A(リレー接点)
1個
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。