1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本多電子超音波レベル計
RoHS
2線式の採用により、設置・配線・稼働コストの軽減が可能です。
用途タンク等の液面レベル管理 下水管内の処理水のレベル管理 湖・沼・河川の水位レベル計測 仕様データ更新周期:10秒 電圧(V)DC24±10% 消費電力(W)0.6 出力4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V時) ケーブル長(m)配線:10 構造IP65相当(フタ開け時:IP20相当) 表示サイズ(mm)LCD:50×25 精度±0.25%F.S.(±18.8mm) 表示グラフィック液晶 周波数(kHz)50 チャンネル数1CH 取付ねじ(旧JIS):G2(PF2) 測定対象液体 分解能(mm)1 使用周囲温度(℃)-20~70 測定範囲(m)距離:0.25~7.5 指向角(°)センサ:14(-6dB)/10(-3dB) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
当日出荷