圧力・流量測定 :「モニター・ディスプレイ」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
testo(テストー)TESTO511絶対圧計
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 ±3hPa精度の絶対圧計測。
仕様海面気圧演算機能付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付 付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 トラスコ品番773-6878 質量(g)90(保護キャップ及び電池含む) 種類汎用圧力計 外形寸法(mm)119×46×25 精度±3hPa 分解能(圧力)0.1hPa バッテリー単4アルカリ乾電池×2本(約200時間) 電池寿命(時間)500(バックライトオフの場合) 測定流体 計測範囲(圧力)300~1200hPa 動作温度(℃)0~50
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

空調システムの導入やメンテナンス作業に最適なポケットサイズ小型の差圧計です。 ガス流圧やドラフト圧などの差圧測定や、ピトー管を併用して、ダクトの風速の演算表示も可能です。 バックライト付きディスプレイ 本体背面マグネットがついている為、両手での作業が可能です。 オプションのピトー管を使用すると、換気ダクト内の風速を演算表示(10~100m/s)することも可能です。
付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、シリコンチューブ×2本(各1m)、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)119×46×25 質量(g)90 精度±0.03hPa(0~0.30hPa範囲)、±0.05hPa(0.31~1.00 hPa範囲)、±(0.1hPa+測定値の 1.5%)(1.01~100hPa範囲) 最大静圧(kPa)50 分解能0.01 保護等級IP40 バッテリー単4電池×2 単位hPa、mbar、Pa、mmH2O、mmHg、psi、m/s、fpm 測定範囲(hPa)0~100 動作温度(℃)0~+50 保管温度(℃)-40~+70 サンプルレート0.5秒 バッテリー寿命約50時間
1セット
64,980 税込71,478
30日以内出荷

冷媒ロスなく1つのサービスポートのみを使用して、冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度をホースフリーで測定可能 testo Smart App専用アプリのグラフィックイラストを介して真空を素早く検出、クリティカルな値が発生した場合に、スマートフォンの振動によりアラートを発報します。 Bluetooth経由の自動接続:プローブは、testo SmartAppまたはTestoデジタルマニホールドに接続します。 testo 557s、testo 550s マニホールドの大型ディスプレイで測定値を簡単に読み取ることもできます。 IP54の便利で頑丈なハウジング あらゆるサービスポートに設置可能な45°の角度を装備 高品質、優れた耐久性
用途冷凍/空調システムやヒートポンプの適切な排気をサポート 仕様システム要件:iOS 12.0 以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.2搭載のモバイルデバイスが必要。 付属品testo 552i 真空計、乾電池、出荷検査書 黒/オレンジ 測定範囲0~26.66mbar、0~20000micron 質量(g)142 精度±(10micron+測定値の10%)(100~1000micron) 接続ねじ7/16" UNF 分解能1micron(0~1000micron)/10micron(1000~2000micron)/100micron(2000~5000micron)/ 保護等級IP54 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×32×31 電池寿命(時間)39 電池単4電池×3 オートパワーオフ10 min (Bluetooth切断後) 動作温度(℃)-10~+50 保管温度(℃)-20~+50 インターフェイスBluetooth(R) 4.2 過負荷absolute:6.0bar/87psi(relative:5.0bar/72psi)
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷