圧力・流量測定 :「温度 計 通信」の検索結果
差圧の測定と風速の演算ができる差圧センサ内蔵のスマートプローブです。
小型で携帯性に優れており、Bluetooth通信によりスマートフォンやタブレットで測定値を確認出来ます。
専用アプリによる演算機能や表示機能により、専門的な分析結果が簡単に得られます。
付属品単4乾電池×3、シリコンチューブ(1m)x 2本、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)36×148×23
質量(g)92
精度±0.05hPa(0~+1hPa範囲)、±(0.2hPa+測定値の1.5%)(+1~+150hPa範囲)
分解能0.01
ハウジングプラスチック(ABS/TPE)
バッテリー単4電池×3
測定範囲(hPa)-150~+150
動作温度(℃)-20~+50
保管温度(℃)-20~+60
バッテリー寿命150時間
適合システムiOS 11.0以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要
1セット
¥58,980
税込¥64,878
30日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。