圧力・流量測定 :「表示計」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
testo 510は、空調空調システムの導入やメンテナンス作業に最適な小型の差圧計です。ガス流圧やドラフト圧などの差圧測定や、ピトー管を使用して、ダクトの風速の演算表示も可能です。 0~100hPaの差圧を測定 オプションのピトー管を使用して風速演算(m/s) 正確な測定を実現する温度補償機能付、空気密度入力も可能 測定単位(psi、hPa、Pa等)を選択可能
1組ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空調システムの導入やメンテナンス作業に最適なポケットサイズ小型の差圧計です。 ガス流圧やドラフト圧などの差圧測定や、ピトー管を併用して、ダクトの風速の演算表示も可能です。 バックライト付きディスプレイ 本体背面マグネットがついている為、両手での作業が可能です。 オプションのピトー管を使用すると、換気ダクト内の風速を演算表示(10~100m/s)することも可能です。
付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、シリコンチューブ×2本(各1m)、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)119×46×25 質量(g)90 精度±0.03hPa(0~0.30hPa範囲)、±0.05hPa(0.31~1.00 hPa範囲)、±(0.1hPa+測定値の 1.5%)(1.01~100hPa範囲) 最大静圧(kPa)50 分解能0.01 保護等級IP40 バッテリー単4電池×2 単位hPa、mbar、Pa、mmH2O、mmHg、psi、m/s、fpm 測定範囲(hPa)0~100 動作温度(℃)0~+50 保管温度(℃)-40~+70 サンプルレート0.5秒 バッテリー寿命約50時間
1セット
64,980 税込71,478
30日以内出荷