絞り込み
ブランド
  • Bourdon
  • モノタロウ(13)
  • 長野計器(1,201)
  • 旭計器工業(328)
  • エスコ(235)
  • 右下精器製造(198)
  • 第一計器(185)
  • 山本電機製作所(154)
  • 東亜DKK(136)
  • 東和制電工業(TOWA)(111)
  • コフロック(111)
  • 岡野製作所(76)
  • NKS(74)
  • azbil(旧:山武)(68)
  • 高島計器(63)
  • ノーケン(45)
  • アズビル金門(45)
  • omron(オムロン)(44)
  • TOKO(東洋計器興業)(42)
  • 愛知時計電機(36)
  • 東京計装(34)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力ゲージコック Bourdon圧力ゲージコックBourdon
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
黄銅のゲージコック 黄銅、スチール、ステンレススチール製のゲージバルブ テストフランジありまたはなし プロセスフルードから圧力ゲージを分離する 用途 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械
仕様●接続 1:1/2インチNPTメス●接続 2:1/2インチNPTメス●最大使用圧力:400バール●接続ジェンダ 1:メス●接続ジェンダ 2:オス●ねじサイズ 1:1/2インチ●ねじサイズ 2:1/2インチ●ねじ規格 1:NPT●ねじ規格 2:NPT●コード番号:184-6109アズワン品番65-7913-40
圧力ゲージアダプタ Bourdon圧力ゲージアダプタBourdon
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
サイホンは、測定機器を高温から保護するために使用されます。ハンチングホーンと U タイプのサイホンは、特にスチームに使用することをお勧めします。ダイアフラムシールと測定器の間でも冷却アダプタ( ASIP-D )を使用できます。圧力 / 温度の定格は DIN 16282 または ANSI B36.10 (スケジュール 40、80、160 )に準拠しています。冷却アダプタ、ハンティングホーン・サイホン、U タイプ・サイホン スチール、ステンレススチール 最大 400 ℃ 最大 400 bar 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタA - ジェンダー:オス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●コネクタB:G 1/2 メス●コネクタB - ジェンダー:メス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:G●ボディ材質:鋼●最高使用圧力:100バール●コード番号:184-6105アズワン品番65-7913-80
圧力ゲージアダプタ Bourdon圧力ゲージアダプタBourdon
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
異なる接続の適合 ステンレススチール スイベルナット付きタイプで、測定装置の位置決めとマニホールドへのディファレンシャルプレッシャゲージの取り付けを容易にします 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 メス●コネクタA - ジェンダー:メス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●コネクタB:1/2 NPTオス●コネクタB - ジェンダー:オス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:NPT●ボディ材質:ステンレス鋼●最高使用圧力:1000バール●コード番号:184-6103アズワン品番65-7913-78
Pulsation Dampner BourdonPulsation DampnerBourdon
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Bourdon パルスダンプナーは、圧力測定装置をラム効果や流体パルスから保護するのに使用します。使用中でも調整できます。圧力計の可読性を向上 ″ 脈動の影響を低減します
仕様●併用可能製品:ARA-06●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:220-7934アズワン品番65-7972-21
Intermediate Connector BourdonIntermediate ConnectorBourdon
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Bourdon 中間コネクタバージョンは、回転ナット付きで、計測器の位置決めや差圧ゲージのマニホールドへの取り付けが簡単です。さまざまな接続の適応 ステンレススチール
仕様●コネクタA:G 1/8●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:220-7943アズワン品番65-7971-81
圧力ゲージアダプタ Bourdon圧力ゲージアダプタBourdon
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
サイホンは、測定機器を高温から保護するために使用されます。ハンチングホーンと U タイプのサイホンは、特にスチームに使用することをお勧めします。ダイアフラムシールと測定器の間でも冷却アダプタ( ASIP-D )を使用できます。圧力 / 温度の定格は DIN 16282 または ANSI B36.10 (スケジュール 40、80、160 )に準拠しています。冷却アダプタ、ハンティングホーン・サイホン、U タイプ・サイホン スチール、ステンレススチール 最大 400 ℃ 最大 400 bar 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタA - ジェンダー:オス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●コネクタB:G 1/2 メス●コネクタB - ジェンダー:メス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:G●ボディ材質:ステンレス鋼●最高使用圧力:250バール●コード番号:184-6106アズワン品番65-7911-47
Intermediate Connector BourdonIntermediate ConnectorBourdon
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Bourdon 中間コネクタバージョンは、回転ナット付きで、計測器の位置決めや差圧ゲージのマニホールドへの取り付けが簡単です。さまざまな接続の適応 ステンレススチール
仕様●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:220-7939アズワン品番65-7971-73
Intermediate Connector BourdonIntermediate ConnectorBourdon
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Bourdon 中間コネクタバージョンは、回転ナット付きで、計測器の位置決めや差圧ゲージのマニホールドへの取り付けが簡単です。さまざまな接続の適応 ステンレススチール
仕様●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:220-7941アズワン品番65-7971-75
圧力ゲージアダプタ Bourdon圧力ゲージアダプタBourdon
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
サイホンは、測定機器を高温から保護するために使用されます。ハンチングホーンと U タイプのサイホンは、特にスチームに使用することをお勧めします。ダイアフラムシールと測定器の間でも冷却アダプタ( ASIP-D )を使用できます。圧力 / 温度の定格は DIN 16282 または ANSI B36.10 (スケジュール 40、80、160 )に準拠しています。冷却アダプタ、ハンティングホーン・サイホン、U タイプ・サイホン スチール、ステンレススチール 最大 400 ℃ 最大 400 bar 石油およびガス
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:1/2 NPTメス●コネクタA - ジェンダー:メス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:NPT●コネクタB:1/2 NPTオス●コネクタB - ジェンダー:オス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:NPT●ボディ材質:ステンレス鋼●最高使用圧力:250バール●コード番号:184-6107アズワン品番65-7913-21
圧力ゲージアダプタ Bourdon圧力ゲージアダプタBourdon
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
脈動ダンプナは、圧力測定装置を RAM 効果やフルード・パルスから保護するために使用されます。使用中にも調整可能です。使用中は、ARA06 の動作調整範囲が広く、送信機だけでなく、マノメータでも使用できます。さらに、ARA 06 は高圧および温度範囲に適しています。 ARA 10 は完全にネジ止めされ、ダンピングを調整するために若干緩められていなければなりません(最大 1/8 回転)。従って調節範囲は ARA 06 のそれより小さい。トランスジューサと併用することはできません。圧力ゲージの読みやすさが向上
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 メス●コネクタA - ジェンダー:メス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●コネクタB:G 1/2 オス●コネクタB - ジェンダー:オス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:G●ボディ材質:ステンレス鋼●最高使用圧力:400バール●コード番号:184-6117アズワン品番65-7913-63
Intermediate Connector BourdonIntermediate ConnectorBourdon
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Bourdon 中間コネクタバージョンは、回転ナット付きで、計測器の位置決めや差圧ゲージのマニホールドへの取り付けが簡単です。さまざまな接続の適応 ステンレススチール
仕様●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:220-7940アズワン品番65-7975-63
圧力ゲージコック Bourdon圧力ゲージコックBourdon
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
ゲージコックは黄銅製です ゲージバルブには、黄銅、スチール、ステンレススチールが使用されています テストフランジ付き / なし 圧力計をプロセスフルードから分離する 用途 石油 / ガス / 化学薬品 水及び汚水 エナジー 機械
仕様●接続 1:1/2インチGオス●接続 2:1/2 in G メス●最大使用圧力:400バール●接続ジェンダ 1:オス●接続ジェンダ 2:メス●ねじサイズ 1:1/2インチ●ねじサイズ 2:1/2インチ●ねじ規格 1:G●ねじ規格 2:G●コード番号:184-6108アズワン品番65-7913-16
Intermediate Connector BourdonIntermediate ConnectorBourdon
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Bourdon 中間コネクタバージョンは、回転ナット付きで、計測器の位置決めや差圧ゲージのマニホールドへの取り付けが簡単です。さまざまな接続の適応 ステンレススチール
仕様●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:220-7945アズワン品番65-7972-95
Intermediate Connector BourdonIntermediate ConnectorBourdon
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
Bourdon 中間コネクタバージョンは、回転ナット付きで、計測器の位置決めや差圧ゲージのマニホールドへの取り付けが簡単です。さまざまな接続の適応 ステンレススチール
仕様●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:220-7947アズワン品番65-7972-44
Intermediate Connector BourdonIntermediate ConnectorBourdon
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Bourdon 中間コネクタバージョンは、回転ナット付きで、計測器の位置決めや差圧ゲージのマニホールドへの取り付けが簡単です。さまざまな接続の適応 ステンレススチール
仕様●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:220-7938アズワン品番65-7971-80
圧力ゲージアダプタ Bourdon圧力ゲージアダプタBourdon
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
プレッシャパイプへのコネクタ(溶接またははんだ付け) 黄銅又はステンレススチール 1.4401 (316) 用途 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 メス●コネクタA - ジェンダー:メス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●ボディ材質:ステンレス鋼●コード番号:184-6118アズワン品番65-7913-20
Intermediate Connector BourdonIntermediate ConnectorBourdon
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Bourdon 中間コネクタバージョンは、回転ナット付きで、計測器の位置決めや差圧ゲージのマニホールドへの取り付けが簡単です。さまざまな接続の適応 ステンレススチール
圧力ゲージアダプタ Bourdon圧力ゲージアダプタBourdon
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
異なる接続の適合 ステンレススチール スイベルナット付きタイプで、測定装置の位置決めとマニホールドへのディファレンシャルプレッシャゲージの取り付けを容易にします 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタA - ジェンダー:オス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●コネクタB:1/2 NPTメス●コネクタB - ジェンダー:メス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:NPT●ボディ材質:ステンレス鋼●最高使用圧力:1000バール●コード番号:184-6104アズワン品番65-7913-67
Stub Connector BourdonStub ConnectorBourdon
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
圧力パイプ用の Bourdon スタブコネクタです。「水及び汚水」、エネルギーや機械の冷却用途で使用されます。黄銅製
仕様●併用可能製品:プレッシャパイプ●コネクタA:G 1/4●コード番号:220-7930アズワン品番65-7972-97
圧力・流量測定