絞り込み
ブランド
- Bourdon
- モノタロウ(15)
- 長野計器(1,188)
- 旭計器工業(328)
- エスコ(218)
- 高島計器(217)
- 第一計器(198)
- 右下精器製造(198)
- 山本電機製作所(154)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(131)
- 東和制電工業(TOWA)(111)
- コフロック(110)
- TOKO(東洋計器興業)(107)
- ノーケン(83)
- 岡野製作所(76)
- NKS(74)
- アズビル金門(45)
- omron(オムロン)(40)
- 愛知時計電機(38)
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(38)
- 東京計装(34)
- ブランドをもっと見る

圧力ゲージアダプタ
Bourdon¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷脈動ダンプナは、圧力測定装置を RAM 効果やフルード・パルスから保護するために使用されます。使用中にも調整可能です。使用中は、ARA06 の動作調整範囲が広く、送信機だけでなく、マノメータでも使用できます。さらに、ARA 06 は高圧および温度範囲に適しています。 ARA 10 は完全にネジ止めされ、ダンピングを調整するために若干緩められていなければなりません(最大 1/8 回転)。従って調節範囲は ARA 06 のそれより小さい。トランスジューサと併用することはできません。圧力ゲージの読みやすさが向上仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 メス●コネクタA - ジェンダー:メス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●コネクタB:G 1/2 オス●コネクタB - ジェンダー:オス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:G●ボディ材質:ステンレス鋼●最高使用圧力:400バール●コード番号:184-6117アズワン品番65-7913-63
圧力ゲージコック
Bourdon¥30,680税込¥33,7481個7日以内出荷黄銅のゲージコック 黄銅、スチール、ステンレススチール製のゲージバルブ テストフランジありまたはなし プロセスフルードから圧力ゲージを分離する 用途 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械仕様●接続 1:1/2インチNPTメス●接続 2:1/2インチNPTメス●最大使用圧力:400バール●接続ジェンダ 1:メス●接続ジェンダ 2:オス●ねじサイズ 1:1/2インチ●ねじサイズ 2:1/2インチ●ねじ規格 1:NPT●ねじ規格 2:NPT●コード番号:184-6109アズワン品番65-7913-40
圧力ゲージアダプタ
Bourdon¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷サイホンは、測定機器を高温から保護するために使用されます。ハンチングホーンと U タイプのサイホンは、特にスチームに使用することをお勧めします。ダイアフラムシールと測定器の間でも冷却アダプタ( ASIP-D )を使用できます。圧力 / 温度の定格は DIN 16282 または ANSI B36.10 (スケジュール 40、80、160 )に準拠しています。冷却アダプタ、ハンティングホーン・サイホン、U タイプ・サイホン スチール、ステンレススチール 最大 400 ℃ 最大 400 bar 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタA - ジェンダー:オス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●コネクタB:G 1/2 メス●コネクタB - ジェンダー:メス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:G●ボディ材質:鋼●最高使用圧力:100バール●コード番号:184-6105アズワン品番65-7913-80
圧力ゲージアダプタ
Bourdon¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷異なる接続の適合 ステンレススチール スイベルナット付きタイプで、測定装置の位置決めとマニホールドへのディファレンシャルプレッシャゲージの取り付けを容易にします 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 メス●コネクタA - ジェンダー:メス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●コネクタB:1/2 NPTオス●コネクタB - ジェンダー:オス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:NPT●ボディ材質:ステンレス鋼●最高使用圧力:1000バール●コード番号:184-6103アズワン品番65-7913-78
Pulsation Dampner
Bourdon¥17,780税込¥19,5581個7日以内出荷Bourdon パルスダンプナーは、圧力測定装置をラム効果や流体パルスから保護するのに使用します。使用中でも調整できます。圧力計の可読性を向上 ″ 脈動の影響を低減します仕様●併用可能製品:ARA-06●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:220-7934アズワン品番65-7972-21
Intermediate Connector
Bourdon¥10,880税込¥11,9681個7日以内出荷Bourdon 中間コネクタバージョンは、回転ナット付きで、計測器の位置決めや差圧ゲージのマニホールドへの取り付けが簡単です。さまざまな接続の適応 ステンレススチール仕様●コネクタA:G 1/8●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:220-7943アズワン品番65-7971-81
圧力ゲージアダプタ
Bourdon¥35,880税込¥39,4681個7日以内出荷サイホンは、測定機器を高温から保護するために使用されます。ハンチングホーンと U タイプのサイホンは、特にスチームに使用することをお勧めします。ダイアフラムシールと測定器の間でも冷却アダプタ( ASIP-D )を使用できます。圧力 / 温度の定格は DIN 16282 または ANSI B36.10 (スケジュール 40、80、160 )に準拠しています。冷却アダプタ、ハンティングホーン・サイホン、U タイプ・サイホン スチール、ステンレススチール 最大 400 ℃ 最大 400 bar 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタA - ジェンダー:オス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●コネクタB:G 1/2 メス●コネクタB - ジェンダー:メス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:G●ボディ材質:ステンレス鋼●最高使用圧力:250バール●コード番号:184-6106アズワン品番65-7911-47
Intermediate Connector
Bourdon¥17,680税込¥19,4481個7日以内出荷Bourdon 中間コネクタバージョンは、回転ナット付きで、計測器の位置決めや差圧ゲージのマニホールドへの取り付けが簡単です。さまざまな接続の適応 ステンレススチール仕様●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:220-7939アズワン品番65-7971-73
Intermediate Connector
Bourdon¥22,880税込¥25,1681個7日以内出荷Bourdon 中間コネクタバージョンは、回転ナット付きで、計測器の位置決めや差圧ゲージのマニホールドへの取り付けが簡単です。さまざまな接続の適応 ステンレススチール仕様●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:220-7941アズワン品番65-7971-75
圧力ゲージアダプタ
Bourdon¥35,880税込¥39,4681個7日以内出荷サイホンは、測定機器を高温から保護するために使用されます。ハンチングホーンと U タイプのサイホンは、特にスチームに使用することをお勧めします。ダイアフラムシールと測定器の間でも冷却アダプタ( ASIP-D )を使用できます。圧力 / 温度の定格は DIN 16282 または ANSI B36.10 (スケジュール 40、80、160 )に準拠しています。冷却アダプタ、ハンティングホーン・サイホン、U タイプ・サイホン スチール、ステンレススチール 最大 400 ℃ 最大 400 bar 石油およびガス仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:1/2 NPTメス●コネクタA - ジェンダー:メス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:NPT●コネクタB:1/2 NPTオス●コネクタB - ジェンダー:オス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:NPT●ボディ材質:ステンレス鋼●最高使用圧力:250バール●コード番号:184-6107アズワン品番65-7913-21
Intermediate Connector
Bourdon¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Bourdon 中間コネクタバージョンは、回転ナット付きで、計測器の位置決めや差圧ゲージのマニホールドへの取り付けが簡単です。さまざまな接続の適応 ステンレススチール仕様●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:220-7940アズワン品番65-7975-63
圧力ゲージコック
Bourdon¥28,480税込¥31,3281個7日以内出荷ゲージコックは黄銅製です ゲージバルブには、黄銅、スチール、ステンレススチールが使用されています テストフランジ付き / なし 圧力計をプロセスフルードから分離する 用途 石油 / ガス / 化学薬品 水及び汚水 エナジー 機械仕様●接続 1:1/2インチGオス●接続 2:1/2 in G メス●最大使用圧力:400バール●接続ジェンダ 1:オス●接続ジェンダ 2:メス●ねじサイズ 1:1/2インチ●ねじサイズ 2:1/2インチ●ねじ規格 1:G●ねじ規格 2:G●コード番号:184-6108アズワン品番65-7913-16
Intermediate Connector
Bourdon¥17,380税込¥19,1181個7日以内出荷Bourdon 中間コネクタバージョンは、回転ナット付きで、計測器の位置決めや差圧ゲージのマニホールドへの取り付けが簡単です。さまざまな接続の適応 ステンレススチール仕様●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:220-7945アズワン品番65-7972-95
Intermediate Connector
Bourdon¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷Bourdon 中間コネクタバージョンは、回転ナット付きで、計測器の位置決めや差圧ゲージのマニホールドへの取り付けが簡単です。さまざまな接続の適応 ステンレススチール仕様●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:220-7947アズワン品番65-7972-44
Intermediate Connector
Bourdon¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷Bourdon 中間コネクタバージョンは、回転ナット付きで、計測器の位置決めや差圧ゲージのマニホールドへの取り付けが簡単です。さまざまな接続の適応 ステンレススチール仕様●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:220-7938アズワン品番65-7971-80
圧力ゲージアダプタ
Bourdon¥11,780税込¥12,9581個7日以内出荷。プレッシャパイプへのコネクタ(溶接またははんだ付け) 黄銅又はステンレススチール 1.4401 (316) 用途 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 メス●コネクタA - ジェンダー:メス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●ボディ材質:ステンレス鋼●コード番号:184-6118アズワン品番65-7913-20
Intermediate Connector
Bourdon¥11,880~税込¥13,068~1個7日以内出荷。Bourdon 中間コネクタバージョンは、回転ナット付きで、計測器の位置決めや差圧ゲージのマニホールドへの取り付けが簡単です。さまざまな接続の適応 ステンレススチール
圧力ゲージアダプタ
Bourdon¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷異なる接続の適合 ステンレススチール スイベルナット付きタイプで、測定装置の位置決めとマニホールドへのディファレンシャルプレッシャゲージの取り付けを容易にします 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタA - ジェンダー:オス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●コネクタB:1/2 NPTメス●コネクタB - ジェンダー:メス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:NPT●ボディ材質:ステンレス鋼●最高使用圧力:1000バール●コード番号:184-6104アズワン品番65-7913-67
Stub Connector
Bourdon¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷圧力パイプ用の Bourdon スタブコネクタです。「水及び汚水」、エネルギーや機械の冷却用途で使用されます。黄銅製仕様●併用可能製品:プレッシャパイプ●コネクタA:G 1/4●コード番号:220-7930アズワン品番65-7972-97