ばね機構を用いた小型面積式流量計
取付姿勢の制約なし
仕様●流体:水●流量レンジ:5~50L/min●接続口径:Rc3/4●流量精度:±5% of F.S●使用最高圧力:0.5MPa(G)●使用流体温度:MAX100℃●面間寸法:130mm●材質:フィッティング/SCS13、テーパー管/PSU、Oリング/FKM●※流れ方向 下→上以外の場合は配管上満水でご使用ください。
アズワン品番67-5283-19
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
簡易目盛付きサイトフロー(通水確認用)、シンプル構造でパッキンレス、取付姿勢の制約なし(※流れ方向 下→上を除く)
簡易目盛付きサイトフロー(通水確認用)、シンプル構造でパッキンレス、取付姿勢の制約なし(※流れ方向 下→上を除く)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。