5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静圧測定用の静圧管
用途風量、風速(動圧)計測における1m/s以上の風速がある場合の静圧測定用 管内圧測定用 ビニル管用 材質黄銅・リン青銅 パネルカット寸法(mm)Φ6.5 長さ(mm)170
1台
2,998 税込3,298
31日以内出荷

静圧測定用の静圧管
用途風量、風速(動圧)計測における1m/s以上の風速がある場合の静圧測定用 管内圧測定用 ビニル管用 材質黄銅・鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5 長さ(mm)170
1台
2,998 税込3,298
31日以内出荷

静圧測定用の静圧管
用途風量、風速(動圧)計測における1m/s以上の風速がある場合の静圧測定用 管内圧測定用 金属管用 材質黄銅・鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5 長さ(mm)170
1台
2,998 税込3,298
31日以内出荷

微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等 測定方式圧力/着圧式 仕様受圧エレメント/ダイヤフラム 付属品取付ネジセット 材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド 質量(g)約270 口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能 角度(°)目盛表示/約270広角表示 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと) 置針なし 使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回) 耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

壁取付用に設計された静圧管
用途室内などの静止空気圧測定用 風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 金属管用 材質黄銅・鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5
1台
4,798 税込5,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング