5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電力量削減対策で、コンプレッサーエアの使用量把握(見える化)に。精製・使用された窒素量の把握に。超音波の特性を活かした広いレンジアビリティ・圧力損失「0」を実現。可動部がないため、ダスト・ミストに強く耐久性にも優れています。10年稼動の内蔵電池タイプと、外部電源タイプ(24VDC)をラインアップ
保護構造IP64 使用圧力(MPa)0~1未満(ゲージ圧) プリセット機能全積算値リセット、標準工場出荷設定ヘリセット(現地でリセット可能) 出力信号パルス(正流・逆流)・アナログ 設置場所屋内、屋外 取付姿勢水平(LCD表示部が上向き)、または垂直 流体温度範囲(℃)-10~60 環境温度範囲(℃)-20~70 使用周囲湿度(%RH)90以下
1個
129,800 税込142,780
22日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エア用超音波流量計 TRX/TRZシリーズ用の出力ケーブルです。
用途エア用超音波流量計 TRX/TRZシリーズの出力機能使用時に必要となるケーブルとなります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

愛知時計電機管理用タービンメーター
エコ商品
仕様【積算】表示/液晶8桁最大指示量/999999.99m3最小指示量/0.01m3【瞬間】表示/液晶4桁最大指示量/999.9m3/h(表示:m3)最小指示量/0.01m3/h(表示:m3)【トリップ】表示/液晶6桁最大指示量/9999.99m3最小指示量/0.01m3 接続口径Rc2 質量(kg)1.8 使用温度範囲(℃)(-)10~60 寸法L(mm)200 寸法H(mm)100 電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可 測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい) 精度±1%FS 寸法W(mm)85 材質(ケース)アルミニウム合金 表示部実流量を液晶表示 取付場所屋内 塗装色アイボリー 寿命7年(新品交換にて対応願います) 警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅 取付姿勢水平、垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(m3/h)10~100 圧力損失0.3kPa以下(低圧空気2KPaに於いて) 最大使用圧力(kPa)100
1台
119,800 税込131,780
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法a-Φb(mm)4-19 本体/黒表示部/アイボリー(アクリル樹脂塗装) 測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい) 最大使用圧力(kPa)980 精度±1%FSかつ±3%RS 表示部実流量を液晶表示 使用温度範囲(℃)(-)10~60 取付姿勢水平、垂直(表示部は回転可能) 流れ方向ガス/上下左右と自由 材質本体/ステンレス鋼フランジ/鉄表示部/アルミ合金 電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可 警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅 寿命7年(新品交換にて対応願います) ケース構造防滴構造 IPX2相当(JIS-C0902-Z)
1台
209,800 税込230,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

愛知時計電機管理用タービンメーター
エコ商品
仕様【積算】表示/液晶8桁最大指示量/999999.99m3最小指示量/0.01m3【瞬間】表示/液晶4桁最大指示量/999.9m3/h(表示:m3)最小指示量/0.01m3/h(表示:m3)【トリップ】表示/液晶6桁最大指示量/9999.99m3最小指示量/0.01m3 質量(kg)0.8 使用温度範囲(℃)(-)10~60 寸法L(mm)170 寸法H(mm)74 電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可 測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい) 精度±1%FS 寸法W(mm)73 材質(ケース)アルミニウム合金 表示部実流量を液晶表示 取付場所屋内 塗装色アイボリー 寿命7年(新品交換にて対応願います) 警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅 取付姿勢水平、垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(m3/h)4~30 最大使用圧力(kPa)100
1台
99,980 税込109,978
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)